VESTIL AH-3624 Placă de andocare pentru camion de mână, 700 lb. Capacitate, 24 x 36 inch, aluminiu

În stoc
Articol: AE7FHJ Model: AH-3624Crucea Ref: 5XPH9

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€635.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă de andocare
Unghi11 grade
Grosimea plăcii de bază0.3125 "
Unghi teșit11 grade
Capacitate700 lbs.
CuloriSilver
PuntePlacă de rulare
Tip de puntePlacă de rulare
Distanța de la Bend la Edge9"
MânereDa
Înălţime6.31 "
Diferența de înălțime între camion și ușă3"
Diferenţial de înălţime3"
Lungime24 "
Capacitate de încărcare700 lbs.
MaterialAluminiu
Inălțime totală6.3125 "
Lungime totală24 "
Lățimea totală42 "
Grosimea farfuriei5 / 16 "
Înălțimea de service3"
Tip de suprafațăBanda de rulare cu diamante ridicate
Grosime5 / 16 "
Lungime utilizabilă24 "
Lățime utilizabilă36 "
Lăţime42 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.6455
Înălțimea navei (cm)26.67
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeDiferența de înălțime între camion și ușăDiferenţial de înălţimeLungimeLungime utilizabilăLăţimePreț
VESTIL AH-3048 Placă de andocare pentru camion de mână, 700 lb. Capacitate, dimensiune 48 x 30 inch, aluminiu | AE7FHH 5XPH8 AH-30489.31 "7"7"48 "48 "36 "€864.61
VESTIL AH-3030 Placă de andocare pentru camion de mână, 700 lb. Capacitate, 30 x 30 inch, aluminiu | AG7LDC AH-30306.31 "4"4"30 "30 "36 "€453.69
VESTIL AH-3024 Placă de andocare pentru camion de mână, aluminiu, 700 lb. Capacitate, dimensiune 30 x 24 inch, argintiu | CE3ADD AH-30246.31 "3"3"23.84 "24 "36 "€330.56
RFQ
VESTIL AH-3036 Placă de andocare pentru camion de mână, aluminiu, 700 lb. Capacitate, dimensiune 30 x 36 inch, argintiu | CE3ADE AH-30369.31 "5"5"36 "36 "36 "€473.72
RFQ
VESTIL AH-3630 Placă de andocare pentru camion de mână, aluminiu, 700 lb. Capacitate, dimensiune 36 x 30 inch, argintiu | CE3ADF AH-36306.31 "4"4"30 "30 "42 "€472.44
RFQ
VESTIL AH-3636 Placă de andocare pentru camion de mână, aluminiu, 700 lb. Capacitate, dimensiune 36 x 36 inch, argintiu | CE3ADG AH-36369.31 "5"5"36 "36 "42 "€513.85
RFQ
VESTIL AH-3648 Placă de andocare pentru camion de mână, aluminiu, 700 lb. Capacitate, dimensiune 36 x 48 inch, argintiu | CE3ADH AH-36489.31 "7"7"48 "48 "42 "€654.32
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL AH-3624 Placă de andocare pentru camion de mână, 700 lb. Capacitate, 24 x 36 inch, aluminiu
€635.41 /unitate