VESTIL AH-3048 Placă de andocare pentru camion de mână, 700 lb. Capacitate, 48 x 30 inch, aluminiu

În stoc
Element: AE7FHH Model: AH-3048Crucea Ref: 5XPH8

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€864.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă de andocare
Unghi11 grade
Grosimea plăcii de bază0.3125 "
Unghi teșit11 grade
Capacitate700 lbs.
CuloriSilver
PuntePlacă de rulare
Tip de puntePlacă de rulare
Distanța de la Bend la Edge9"
MânereDa
Înălţime9.31 "
Diferența de înălțime între camion și ușă7"
Diferenţial de înălţime7"
Lungime48 "
Capacitate de încărcare700 lbs.
MaterialAluminiu
Inălțime totală9.3125 "
Lungime totală48 "
Lățimea totală36 "
Grosimea farfuriei5 / 16 "
Înălțimea de service7"
Tip de suprafațăBanda de rulare cu diamante ridicate
Grosime5 / 16 "
Lungime utilizabilă48 "
Lățime utilizabilă30 "
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 38.25
Înălțimea navei (cm)26.67
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeDiferența de înălțime între camion și ușăDiferenţial de înălţimeLungimeLungime utilizabilăLăţimePreț
VESTIL AH-3624 Placă de andocare pentru camion de mână, 700 lb. Capacitate, 24 x 36 inch dimensiune, aluminiu | AE7FHJ 5XPH9 AH-36246.31 "3"3"24 "24 "42 "€635.41
VESTIL AH-3030 Placă de andocare pentru camion de mână, 700 lb. Capacitate, 30 x 30 inch, aluminiu | AG7LDC AH-30306.31 "4"4"30 "30 "36 "€453.69
VESTIL AH-3024 Placă de andocare pentru camion de mână, aluminiu, 700 lb. Capacitate, dimensiune 30 x 24 inch, argintiu | CE3ADD AH-30246.31 "3"3"23.84 "24 "36 "€330.56
RFQ
VESTIL AH-3036 Placă de andocare pentru camion de mână, aluminiu, 700 lb. Capacitate, dimensiune 30 x 36 inch, argintiu | CE3ADE AH-30369.31 "5"5"36 "36 "36 "€473.72
RFQ
VESTIL AH-3630 Placă de andocare pentru camion de mână, aluminiu, 700 lb. Capacitate, dimensiune 36 x 30 inch, argintiu | CE3ADF AH-36306.31 "4"4"30 "30 "42 "€472.44
RFQ
VESTIL AH-3636 Placă de andocare pentru camion de mână, aluminiu, 700 lb. Capacitate, dimensiune 36 x 36 inch, argintiu | CE3ADG AH-36369.31 "5"5"36 "36 "42 "€513.85
RFQ
VESTIL AH-3648 Placă de andocare pentru camion de mână, aluminiu, 700 lb. Capacitate, dimensiune 36 x 48 inch, argintiu | CE3ADH AH-36489.31 "7"7"48 "48 "42 "€654.32
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL AH-3048 Placă de andocare pentru camion de mână, 700 lb. Capacitate, 48 x 30 inch, aluminiu
€864.61 /unitate