Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 152A 30-140 Regulator de presiune abur 1/2 inch 30-140psi | AH6VXR 36JA83

WATTS 152A 30-140 Regulator de presiune abur 1/2 inch 30-140psi

În stoc
Articol: AH6VXR Model: 152A 30-140Crucea Ref: 36JA83

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€1,596.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de presiune a aburului de proces
Tip conexiuneFNPT
Înălţime8 15 / 16 "
Lungime6"
MaterialFier de călcat
Presiune maximă200 psi
Max. Temp.300 grade F
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Gama de reglare a presiunii30 la 140 psi
FiltruNu
Tipul supapeiCapacitate medie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.9117
Înălțimea navei (cm)16.76
Lungimea navei (cm)23.88
Lățimea navei (cm)16
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeDimensiunea conducteiPreț
WATTS 152A 30-140 Regulator de presiune abur 3/4 inch 30-140psi | AH6VXV 36JA86 152A 30-1408 15 / 16 "6"3 / 4 "€1,956.47
WATTS 152A 30-140 Regulator de presiune abur 1 inch 30-140psi | AH6VXY 36JA89 152A 30-1409 11 / 16 "7.5 "1"€2,554.00
WATTS 152A 30-140 Regulator de presiune abur 1-1/4 inch 30-140psi | AH6VYB 36JA92 152A 30-1409 11 / 16 "7.5 "1.25 "€3,382.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 152A 30-140 Regulator de presiune abur 1/2 inch 30-140psi
€1,596.20 /unitate