WATTS 152A 5-40 Regulator de presiune abur 2 inch 5-40psi | AH6VYE 36JA95

WATTS 152A 5-40 Regulator de presiune abur 2 inch 5-40psi

În stoc
Articol: AH6VYE Model: 152A 5-40Crucea Ref: 36JA95

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,488.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de presiune a aburului de proces
Tip conexiuneFNPT
Înălţime14 "
Lungime9"
MaterialFier de călcat
Presiune maximă200 psi
Max. Temp.300 grade F
Dimensiunea conductei2"
Gama de reglare a presiunii5 la 40 psi
FiltruNu
Tipul supapeiCapacitate medie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.865
Înălțimea navei (cm)40.39
Lungimea navei (cm)25.91
Lățimea navei (cm)26.67
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
WATTS 152A 5-40 Regulator de presiune abur 1-1/2 inch 5-40psi | AH6VYC 36JA93 152A 5-401.5 "€4,098.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 152A 5-40 Regulator de presiune abur 2 inch 5-40psi
€5,488.51 /unitate