Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 174 A-3/4 Supapă de siguranță 3/4 inch 30 Psi Bronz | AC2YHB 2P074

WATTS 174 A-3/4" Supapă de siguranță 3/4 inch 30 Psi Bronz

În stoc
Articol: AC2YHB Model: 174 A-3/4"Crucea Ref: 2P074
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
€127.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de siguranță
Material corpBronz
BtuH650,000
Material discNemetalic
Presiunea setată din fabrică30 psi
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareFNPT
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletFNPT
Inălțime totală5.125 "
Lungime totală2.5 "
Domeniul de presiune30 la 150 psi
Material scaunMetal
Material de primăvarăOţel inoxidabil
Temp. Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Pârghie de testareDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)14.99
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8481400000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial scaunBtuHMaterial discMaterial de primăvarăPresiunea setată din fabricăDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireInălțime totalăPreț
WATTS 3/4 174A-050 Supapă de siguranță 3/4 inch 50 Psi Bronz | AB8QZL 26X179 3/4 174A-050Bronz950,000siliconOţel inoxidabil50 psi3 / 4 "3 / 4 "5.125 "€202.36
WATTS 3/4 174A-075 Supapă de siguranță 3/4 inch 75 Psi Bronz | AB8QZM 26X180 3/4 174A-075Bronz1,320,000siliconOţel inoxidabil75 psi3 / 4 "3 / 4 "5.125 "€214.86
WATTS 3/4 174A-100 Supapă de siguranță 3/4in 100 Psi Bronz | AB8QZN 26X181 3/4 174A-100Bronz1,695,000siliconOţel inoxidabil100 psi3 / 4 "3 / 4 "5.125 "€215.39
WATTS 3/4 174A-125 Supapă de siguranță 3/4in 125 Psi Bronz | AB8QZP 26X182 3/4 174A-125Bronz2,070,000siliconOţel inoxidabil125 psi3 / 4 "3 / 4 "5.125 "€215.46
WATTS 3/4 174A-150 Supapă de siguranță 3/4in 150 Psi Bronz | AB8QZQ 26X183 3/4 174A-150Bronz2,445,000siliconOţel inoxidabil150 psi3 / 4 "3 / 4 "5.125 "€209.27
WATTS 1 174A-050 Supapă de siguranță 1 inch 50 Psi bronz | AB8QZR 26X184 1 174A-050Bronz1,470,000siliconOţel inoxidabil50 psi1"1"5.75 "€551.09
WATTS 1 174A-150 Supapă de siguranță 1 inch 150 Psi Bronz | AB8QZT 26X185 1 174A-150Bronz3,795,000siliconOţel inoxidabil150 psi1"1"5.75 "€552.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 174 A-3/4" Supapă de siguranță 3/4 inch 30 Psi Bronz
€127.95 /unitate