WATTS 174A-Z3-T-100 Supapă de reducere a presiunii cazanului, intrare de 2 inchi, presiune de reducere de 100 Psi | BP3ZGZ 0279112

WATTS 174A-Z3-T-100 Supapă de reducere a presiunii cazanului, admisie de 2 inchi, presiune de reducere de 100 Psi

Articol: BP3ZGZ Model: 174A-Z3-T-100Crucea Ref: 0279112
€2,963.08 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de presiune a cazanului
Material corpBronz
Capacitate de descărcare9970000 btuh La 100 psi
Conexiune de intrareFemelă filetată
Dimensiunea intrării2"
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareFemelă filetată
ConducePrezent
Max. Temp.250 de grade F
Mfr. Serie174A
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire2"
Tip OutletFemelă filetată
Domeniul de presiune30 la 150 psi
Presiunea de relief100 Psi

Detalii produs:

Supapă de reducere a presiunii cazanului, admisie de 2 inchi, presiune de reducere de 100 Psi

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de descărcareDimensiunea intrăriiMax. Temp.Max. Presiune de lucruDimensiunea de ieșirePresiunea de reliefPreț
WATTS 174A-045 Supapă de siguranță de presiune 3/4, dimensiune 3/4 inch, 45 psi, 875000 Btu | BP2VVV 162A21 174A-045 3/4-3 / 4 "250 de grade F-3 / 4 "45 Psi€491.47
WATTS 174A-030 Supapă de siguranță de presiune 3/4, dimensiune 3/4 inch, 30 psi, 650000 Btu | BP3CQU 162A20 174A-030 3/4-3 / 4 "250 de grade F-3 / 4 "30 Psi€262.45
WATTS 174A-060 Supapă de reducere a presiunii cazanului 3/4, admisie de 3/4 inch, presiune de reducere 60 Psi | BP3MJK 0274547 174A-060 3/4-3 / 4 "250 de grade F-3 / 4 "60 Psi€387.30
WATTS 174A-65 Supapă de reducere a presiunii cazanului 1 1/4, admisie de 1 1/4 inch, presiune de reducere 65 Psi | BP4NTA 0275830 174A-65 1 1/43041000 btuh La 65 psi1 1 / 4 "250 de grade F49 psi1-1/4 "65 Psi€1,394.30
WATTS 174A-135 Supapă de reducere a presiunii cazanului 1 1/4, admisie de 1 1/4 inch, presiune de reducere de 135 Psi | BP4NTB 0276054 174A-135 1 1/45758000 btuh La 135 psi1 1 / 4 "250 de grade F101 psi1-1/4 "135 Psi€1,394.30
WATTS 174A-35 Supapă de reducere a presiunii cazanului 1 1/2, admisie de 1 1/2 inch, presiune de reducere de 35 Psi | BP4NTC 0276349 174A-35 1 1/22250000 btuh La 35 psi1 1 / 2 "250 de grade F25 psi1-1/2 "35 Psi€1,925.73
WATTS 174A-036 Supapă de reducere a presiunii cazanului 1 1/2, admisie de 1 1/2 inch, presiune de reducere 36 Psi | BP4NTD 0276501 174A-036 1 1/22310000 btuh La 36 psi1 1 / 2 "250 de grade F26 psi1-1/2 "36 Psi€1,925.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 174A-Z3-T-100 Supapă de reducere a presiunii cazanului, admisie de 2 inchi, presiune de reducere de 100 Psi
€2,963.08 /unitate