Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 2 1/2 LF3110 Flanșă dielectrică 2-1/2 inch Lipit 175 Psi | AF8EDT 25CC87

WATTS 2 1/2 LF3110 Flanșă dielectrică 2-1/2 inch Lipit 175 Psi

În stoc
Articol: AF8EDT Model: 2 1/2 LF3110Crucea Ref: 25CC87
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
€762.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă dielectrică
Material corpAlamă
Tip conexiuneSudură
Materialul garnituriiBuna-N
Presiune maximă175 psi
Max. Temp.180 grade F
Dimensiunea conductei2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.33
Înălțimea navei (cm)11.11
Lungimea navei (cm)17.46
Lățimea navei (cm)17.46
Codul HS7307199030

Detalii produs:

    • Material izolator (polisulfonă)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
WATTS 4 LF3110 Flanșă dielectrică 4 inch Lipit 175 Psi | AB8AJP 25CC89 4 LF31104"€854.60
WATTS 3 LF3110 Flanșă dielectrică 3 inch Lipit 175 Psi | AF8EDU 25CC88 3 LF31103"€739.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 2 1/2 LF3110 Flanșă dielectrică 2-1/2 inch Lipit 175 Psi
€762.08 /unitate