WATTS 2 1/2 LFN223M2-B Supapă de reglare a presiunii apei 2-1/2 inch | AB8QXE 26X113

WATTS 2 1/2 LFN223M2-B Supapă de reglare a presiunii apei 2-1/2 inch

În stoc
Articol: AB8QXE Model: 2 1/2 LFN223M2-BCrucea Ref: 26X113

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,020.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reglare a presiunii apei
Material corpAlama fără plumb
Tip conexiuneFIP
Înălţime13.625 "
Dimensiunea intrării2.5 "
Lungime7.875 "
Presiune maximă300 psi
Max. Temp.160 grade F
Dimensiunea de ieșire2.5 "
Gama de reglare a presiunii25 la 75 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.3875
Înălțimea navei (cm)41.66
Lungimea navei (cm)25.15
Lățimea navei (cm)25.65
Codul HS8481801095
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeDimensiunea intrăriiLungimeDimensiunea de ieșirePreț
WATTS 3 LFN223M1-B Supapă de reglare a presiunii apei 3 inch | AB8QXF 26X114 3 LFN223M1-B16.875 "3"10.5 "3"€5,791.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 2 1/2 LFN223M2-B Supapă de reglare a presiunii apei 2-1/2 inch
€4,020.64 /unitate