WATTS 3 LFN223M1-B Supapă de reglare a presiunii apei 3 inch | AB8QXF 26X114

WATTS 3 LFN223M1-B Supapă de reglare a presiunii apei 3 inch

În stoc
Articol: AB8QXF Model: 3 LFN223M1-BCrucea Ref: 26X114

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,791.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reglare a presiunii apei
Material corpAlama fără plumb
Tip conexiuneFIP
Înălţime16.875 "
Dimensiunea intrării3"
Lungime10.5 "
Presiune maximă300 psi
Max. Temp.160 grade F
Dimensiunea de ieșire3"
Gama de reglare a presiunii25 la 75 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 30.7575
Înălțimea navei (cm)39.12
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)30.73
Codul HS8481801095
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeDimensiunea intrăriiLungimeDimensiunea de ieșirePreț
WATTS 2 1/2 LFN223M2-B Supapă de reglare a presiunii apei 2-1/2 inch | AB8QXE 26X113 2 1/2 LFN223M2-B13.625 "2.5 "7.875 "2.5 "€4,020.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 3 LFN223M1-B Supapă de reglare a presiunii apei 3 inch
€5,791.75 /unitate