Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 2 LF 3100 2 Flanșă dielectrică 2 inch Fip x Solder 250psi | AE3JGU 5DMH6

WATTS 2 LF 3100 2" Flanșă dielectrică 2 inch Fip x lipire 250psi

În stoc
Articol: AE3JGU Model: 2 LF 3100 2"Crucea Ref: 5DMH6
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
€420.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă dielectrică
Material corpFier și alamă maleabilă
Tip conexiuneFIP x Lipire
Materialul garnituriiBuna-N
Presiune maximă250 psi
Max. Temp.180 grade F
Dimensiunea conductei2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6585
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)14.61
Lățimea navei (cm)14.61
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Material izolator (polisulfonă)

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
WATTS 2 1/2 LF3100 Flanșă dielectrică 2-1/2 inch Fip x lipire | AB8QZA 26X166 2 1/2 LF3100Cupru și fier175 psi2.5 "€452.75
WATTS 3 LF3100 Flanșă dielectrică 3 inch Fip x lipire 175psi | AB8QZB 26X167 3 LF3100Cupru și fier175 psi3"€571.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 2 LF 3100 2" Flanșă dielectrică 2 inch Fip x lipire 250psi
€420.11 /unitate