WATTS 2 1/2 LF3100 Flanșă dielectrică 2-1/2 inch Fip x lipire | AB8QZA 26X166

WATTS 2 1/2 LF3100 Flanșă dielectrică 2-1/2 inch Fip x lipire

În stoc
Articol: AB8QZA Model: 2 1/2 LF3100Crucea Ref: 26X166

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€452.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă dielectrică
Material corpCupru și fier
Tip conexiuneFIP x Lipire
Materialul garnituriiBuna-N
Presiune maximă175 psi
Max. Temp.180 grade F
Dimensiunea conductei2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.3775
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS7412200090
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Material izolator (polisulfonă)

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
WATTS 3 LF3100 Flanșă dielectrică 3 inch Fip x lipire 175psi | AB8QZB 26X167 3 LF3100Cupru și fier175 psi3"€571.71
WATTS 2 LF 3100 2" Flanșă dielectrică 2 inchi Fip x lipit 250psi | AE3JGU 5DMH6 2 LF 3100 2 "Fier și alamă maleabilă250 psi2"€420.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 2 1/2 LF3100 Flanșă dielectrică 2-1/2 inch Fip x lipire
€452.75 /unitate