WATTS 252AT 10-30 3/4 Regulator de presiune pentru abur, 10 - 30 Psi, dimensiune 3/4 inch, bronz | BP2ZVR 0839880

WATTS 252AT 10-30 3/4 Regulator de presiune pentru abur, 10 până la 30 Psi, dimensiune 3/4 inch, bronz

În stoc
Articol: BP2ZVR Model: 252AT 10-30 3/4Crucea Ref: 0839880

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,361.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de presiune a aburului
Gama PSI reglabilă10 la 30 Psi
Material corpBronz
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareFemelă filetată
Max. Temperatura de funcționare.204 Gradul C
Max. Presiune de lucru14 Bar
Min. Temp.33 de grade F
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletFemelă filetată
Gama de reglare a presiunii3.4 Bar
Proiectarea supapelorStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.31

Detalii produs:

Regulator de presiune pentru abur, 10 - 30 Psi, dimensiune 3/4 inch, bronz

Variante de produs

ProdusModelInterval reglabil de presiune redusăMaterial corpDimensiunea intrăriiMax. Presiune de lucruMin. Temp.Dimensiunea de ieșirePreț
WATTS 152AT-003015 Regulator de presiune pentru abur 3/4, 3 până la 15 Psi, dimensiune 3/4 inch, fier de călcat | BP2PZH 0832132 152AT-003015 3/4-Fier de călcat3 / 4 "20.7 Bar33 de grade F3 / 4 "€2,119.86
WATTS 152A-010030 Regulator de presiune abur 1 1/4, 10 până la 30 Psi, dimensiune 1 1/4 inch, fier de călcat | BP2PZJ 0830960 152A-010030 1 1/410 la 30 psiFier de călcat1 1 / 4 "200 PSI33 de grade F1-1/4 "€2,682.18
RFQ
WATTS 152AT-030100 Regulator de presiune pentru abur, 30 până la 100 Psi, dimensiune 2 inchi, fier de călcat | BP2PZK 0831012 152AT-03010030 la 100 psiFier de călcat2"300 PSI33 de grade F2"€4,678.84
RFQ
WATTS 152AT-003015 Regulator de presiune pentru abur 1/2, 3 până la 15 Psi, dimensiune 1/2 inch, fier de călcat | BP2PZL 0832131 152AT-003015 1/23 la 15 psiFier de călcat1 / 2 "300 PSI33 de grade F1 / 2 "€1,761.93
WATTS 152AT-30140 Regulator de presiune pentru abur 3/4, 30 până la 140 Psi, dimensiune 3/4 inch, fier de călcat | BP2PZM 0832133 152AT-30140 3/4-Fier de călcat3 / 4 "20.7 Bar33 de grade F3 / 4 "€2,119.86
WATTS 152AT-010050 Regulator de presiune pentru abur, 10 până la 50 Psi, dimensiune 3/4 inch, fier de călcat | BP2PZN 0832134 152AT-01005010 la 50 psiFier de călcat3 / 4 "300 PSI33 de grade F3 / 4 "€2,119.86
WATTS 101033 Regulator de presiune pentru abur, dimensiune 3/4 inch, corp de fier | BP2PZP 0832140 101033------€1,978.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 252AT 10-30 3/4 Regulator de presiune pentru abur, 10 până la 30 Psi, dimensiune 3/4 inch, bronz
€3,361.16 /unitate