WATTS 26A-10-125 Regulator de presiune a apei 3/8, dimensiune 3/8 inch, 10 - 125 Psi | BP3ZGV 0103200

WATTS 26A-10-125 Regulator de presiune a apei 3/8, dimensiune 3/8 inch, 10 până la 125 Psi

Articol: BP3ZGV Model: 26A-10-125 3/8Crucea Ref: 0103200
€289.24 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reglare a presiunii apei
Interval reglabil de presiune redusă10 la 125 psi
Material corpAlamă
Material discEPDM întărit
Conexiune de intrareFemelă filetată
Dimensiunea intrării3 / 8 "
Tip filet de intrareNPT
Max. Temperatura de funcționare.140 de grade F
Max. Presiune de lucru300 PSI
Conexiune la prizăFemelă filetată
Stil2 Way

Detalii produs:

Regulator de presiune a apei, dimensiune 3/8 inch, 10 până la 125 Psi

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiune de lucruInterval reglabil de presiune redusăMaterial corpMfr. SerieMin. Temp.Conexiune la prizăDimensiunea de ieșireTip OutletPreț
WATTS 263A-G-50-175 Regulator de presiune a apei 1/2, 50-175 psi, dimensiune 1/2 inch, alamă, 3 căi | BP2MPP 0335055 263A-G-50-175 1/2300 PSI50 la 175 psiAlamă--Femelă filetată--€449.74
RFQ
WATTS 263A-1-25 Regulator de presiune a apei 1/2, 1-25 psi, dimensiune 1/2 inch, alamă, 3 căi | BP2MQA 0335025 263A-1-25 1/2300 PSI1 la 25 psiAlamă--Femelă filetată--€333.04
RFQ
WATTS 263A-G-1-25 Regulator de presiune a apei 1/2, 1-25 psi, dimensiune 1/2 inch, alamă, 3 căi | BP2MQC 0335058 263A-G-1-25 1/2300 PSI1 la 25 psiAlamă--Femelă filetată--€449.74
RFQ
WATTS H560-0-60 Regulator de presiune a apei 3/4, furtun tată x furtun tată, dimensiune 3/4 inch, 10-60 psi | BP2MRM 0355010 H560-0-60 3/4150 psi10 la 60 psiAlamă-33 de grade FFemelă filetată--€258.49
RFQ
Regulator de presiune a apei WATTS LFH560G 3/4, intrare de 3/4 inch, presiune 21 bar | BP4WXP 0121265 LFH560G 3/421 Bar-Alama fără plumbLFH56033 de grade F-3 / 4 "Femelă filetată€537.30
WATTS 1156F-STD 1/2 Regulator de presiune a apei, intrare 1/2 inch, presiune 6.8 bar | BP6EAW 0386425 1156F-STD 1/26.8 Bar-Bronz1156F33 de grade F-1 / 2 "Femelă filetată€125.76
WATTS B1156F (W/PRESS) Regulator de presiune a apei 1/2, intrare de 1/2 inch, presiune 6.9 ​​bar | BY6QWN 0858569 B1156F (W/PRESS) 1/2100 PSI10 la 25 psiBronzB1156F33 de grade FAnunturi1 / 2 "Anunturi€211.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 26A-10-125 Regulator de presiune a apei 3/8, dimensiune 3/8 inch, 10 până la 125 Psi
€289.24 /unitate