Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 3/4 LF-TC 757/957 6-10 Robinet de testare 3/4 inch Utilizare cu prevenirea returului | AG6RHK 46A954

WATTS 3/4 LF-TC 757/957 6-10 Robinet de testare 3/4 inch Utilizare cu prevenirea returului

În stoc
Articol: AG6RHK Model: 3/4 LF-TC 757/957 6-10Crucea Ref: 46A954
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
€228.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCocoșul de încercare
Tip conexiuneNPT
MaterialBronz
Mărimea3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8481801085

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneArticolLungimeMaterialPresiune maximăMărimeaLăţimePreț
WATTS 909 AGC Air Gap 3/4 la 1 inch Npt Utilizare cu seria 909 | AB2BGE 1KYA3 909 AGCNPTStrat de aer4.875 "Fontă140 psi3/4 "până la 1"3.25 "€222.88
WATTS 4 909 AGK Air Gap 4 - 6 inch Npt Utilizare cu seria 909 | AB2BHE 1KYE4 4 909 AGKNPTStrat de aer9.625 "Fontă140 psi4 "până la 6"6.38 "€692.12
WATTS 909 AGA Air Gap 1/4 până la 1/2 inch Utilizare cu seria 909 | AB2BHH 1KYE8 909 AGANPTStrat de aer3.125 "Fontă140 psi1/4 "la 1/2"2.38 "€188.02
WATTS 909 AGF Air Gap 1-1/4 - 3 inch Utilizare cu seria 909 | AB2BHK 1KYF1 909 AGFNPTStrat de aer6.75 "Fontă140 psi1-1 / 4 "la 3"4.38 "€375.51
WATTS 957-AG Dispozitiv de aer 2-1/2 până la 10 inchi Utilizare cu seria 957 | AB3BFL 1RCX9 / 111764 957-AGNPTStrat de aer10.187 "Fontă140 psi2-1 / 2 "la 10"7.5 "€553.38
WATTS 909 AGK 4-6 8-10 M1 Air Gap 3 inch Npt Utilizare cu seria 909 | AE7WDN 6AUX0 909 AGK 4-6 8-10 M1NPTStrat de aer9.625 "Fontă175 psi3"6.38 "€863.02
WATTS 909 AGM 8-10 909 Air Gap 4 inch Npt Utilizare cu seria 909 | AE7WDP 6AUX1 909 AGA 8-10 909NPTStrat de aer11.25 "Fontă175 psi4mm7.38 "€1,065.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 3/4 LF-TC 757/957 6-10 Robinet de testare 3/4 inch Utilizare cu prevenirea returului
€228.45 /unitate