Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 3/8 LF7 Supapă de reținere duală 3/8 inch FNPT | AH9YZM 46A959

WATTS 3/8 LF7 Supapă de reținere duală 3/8 inch FNPT

În stoc
Articol: AH9YZM Model: 3/8 LF7Crucea Ref: 46A959
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
€282.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de reținere dublă
ConformitateASSE 1024
Tip conexiuneFNPT
Lungime2.875 "
MaterialBronz
Max. Temp.180 grade
Mărimea3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.297
Înălțimea navei (cm)7.78
Lungimea navei (cm)5.55
Lățimea navei (cm)4.76
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiune de lucruMaterial corpMaterial discMin. Temp.Conexiune la prizăDimensiunea de ieșireTip OutletMaterial scaunPreț
WATTS 3/4 LF7 U2-2 Supapă de reținere duală 3/4 inch FNPT | AH9YZN 46A960 3/4 LF7 U2-2--------€138.69
WATTS 1 LF7 U2-2 Supapă de reținere duală 1 inch FNPT | AH9YZP 46A961 1 LF7 U2-2--------€151.15
WATTS LF7-10-U2 Supapă de reținere dublă 1 1/4X1, în linie, articulație pivotantă, dimensiune 1 1/4 inch, bronz | BY8ETN 0792066 LF7-10-U2 1 1/4X110.3 BarBronz fără plumbSantopren33 de grade F-1"Femelă filetatăBuna-N€295.42
Supapă de reținere dublă WATTS LF7 3/8, în linie, dimensiune 3/8 inch, alamă | BY8ETW 0792076 LF7 3/810.3 BarAlama fără plumbsilicon33 de grade F-3 / 8 "Femelă filetatăBuna-N€292.75
WATTS LF7U2-2 1 1/4X1 1/4 Supapă de reținere duală, în linie, dimensiune 1 1/4 inch, bronz | BY8ETX 0792075 LF7U2-2 1 1/4X1 1/410.3 BarBronz fără plumbSantopren33 de grade F-1-1/4 "Femelă filetatăBuna-N€279.33
WATTS LF7-4-U2 1 1/4X1 Supapă de reținere dublă, în linie, dimensiune 1 1/4 inch, bronz | BY8WDQ 0122577 LF7-4-U2 1 1/4X110.3 BarBronz fără plumbsilicon33 de grade F-1"Uniune Femelă FiletatăBuna-N€294.53
WATTS LF7-10-U3 Supapă de reținere dublă 1 1/4X1, în linie, articulație pivotantă, dimensiune 1 1/4 inch, bronz | BY8WDR 0122565 LF7-10-U3 1 1/4X110.3 BarBronz fără plumbsilicon33 de grade F-1"Uniune masculin filetatBuna-N€404.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 3/8 LF7 Supapă de reținere duală 3/8 inch FNPT
€282.69 /unitate