Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LF7U2-2 1 1/4X1 1/4 Supapă de reținere duală, în linie, dimensiune 1 1/4 inch, bronz | BY8ETX 0792075

WATTS LF7U2-2 1 1/4X1 1/4 Supapă de reținere dublă, în linie, dimensiune 1 1/4 inch, bronz

În stoc
Element: BY8ETX Model: LF7U2-2 1 1/4X1 1/4Crucea Ref: 0792075

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€279.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de reținere dublă
Finisaj corporalBronz
Material corpBronz fără plumb
Stilul corpuluiIn linie
Material discSantopren
MontajNu
Dimensiunea intrării1-1/4 "
Tipul de intrareFemelă filetată
Max. Temp.180 de grade F
Max. Presiune de lucru10.3 Bar
Tip contorFără contor
Mfr. SerieLF7
Min. Temp.33 de grade F
Ziua OperațieiContinuu
Dimensiunea de ieșire1-1/4 "
Tip OutletFemelă filetată
Material scaunBuna-N
FiltruNu
Tip filetNPT
Tipul supapeiFără supapă de închidere

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.305

Detalii produs:

Supapă de reținere dublă, în linie, dimensiune 1 1/4 inch, bronz

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiune de lucruMaterial corpMaterial discMin. Temp.Conexiune la prizăDimensiunea de ieșireTip OutletMaterial scaunPreț
WATTS 3/8 LF7 Supapă de reținere duală 3/8 inch FNPT | AH9YZM 46A959 3/8 LF7--------€277.65
WATTS 3/4 LF7 U2-2 Supapă de reținere duală 3/4 inch FNPT | AH9YZN 46A960 3/4 LF7 U2-2--------€153.46
WATTS 1 LF7 U2-2 Supapă de reținere duală 1 inch FNPT | AH9YZP 46A961 1 LF7 U2-2--------€154.78
WATTS LF7-10-U2 Supapă de reținere dublă 1 1/4X1, în linie, articulație pivotantă, dimensiune 1 1/4 inch, bronz | BY8ETN 0792066 LF7-10-U2 1 1/4X110.3 BarBronz fără plumbSantopren33 de grade F-1"Femelă filetatăBuna-N€295.42
Supapă de reținere dublă WATTS LF7 3/8, în linie, dimensiune 3/8 inch, alamă | BY8ETW 0792076 LF7 3/810.3 BarAlama fără plumbsilicon33 de grade F-3 / 8 "Femelă filetatăBuna-N€292.75
WATTS LF7-4-U2 1 1/4X1 Supapă de reținere dublă, în linie, dimensiune 1 1/4 inch, bronz | BY8WDQ 0122577 LF7-4-U2 1 1/4X110.3 BarBronz fără plumbsilicon33 de grade F-1"Uniune Femelă FiletatăBuna-N€294.53
WATTS LF7-10-U3 Supapă de reținere dublă 1 1/4X1, în linie, articulație pivotantă, dimensiune 1 1/4 inch, bronz | BY8WDR 0122565 LF7-10-U3 1 1/4X110.3 BarBronz fără plumbsilicon33 de grade F-1"Uniune masculin filetatBuna-N€404.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LF7U2-2 1 1/4X1 1/4 Supapă de reținere dublă, în linie, dimensiune 1 1/4 inch, bronz
€279.33 /unitate