Supapă de siguranță pentru abur, intrare de 3/4 inch, presiune de eliberare de 15 psi
Utilizari:
Watts Supapa de siguranță pentru abur 315M2-015 este utilizată în aplicații în care nivelurile de presiune trebuie menținute pentru o funcționare bună, cum ar fi industriile petrochimice, zăcămintele de petrol și gaze și centralele de generare a energiei care utilizează aer, lichid, abur sau gaz. Această supapă de siguranță Watts 315M2-015 este potrivită și pentru aplicații cu mai multe faze în sistemele de procesare și rafinare chimică.
Caracteristici:
- Supapa de siguranță pentru abur Watts 315M2-015 este ideală pentru cazane de joasă presiune, încălzire cu abur și echipamente de procesare utilizate în aplicațiile de procesare și rafinare chimică.
- Supapa de siguranță Watts 315M2-015 are corp din bronz pentru a asigura o rezistență excelentă la oboseală și coroziune.
- Discul PTFE nelipicitor pe locașul metalic al acestei supape de siguranță a aburului Watts 315M2-015 asigură închidere pozitivă.
- Supapa de siguranță Watts 315M2-015 are o conexiune filetată de ieșire mamă x NPT filetată tată de intrare (scurgere) pentru o etanșare fără scurgeri.
- Setarea presiunii din fabrică a supapei de siguranță a aburului Watts 315M2-015 pentru servicii cu abur saturat este setată la o presiune de 15 psi.
- Supapa de siguranță Watts 315M2-015 este conformă cu ASME, secțiunea IV rating pentru a asigura siguranța utilizatorului.
Accesorii compatibile:
- Supapa de siguranță pentru abur Watts 315M2-015 este compatibilă cu cazanele de abur de joasă presiune ale mărcii pentru încălzirea apei utilizate în băile clădirilor de birouri, spitale, școli și restaurante.
Standarde și aprobări:
- Supapa de siguranță pentru abur Watts 315M2-015 este certificată ISO 9001-2008 pentru a oferi servicii de înaltă calitate, asigurând siguranța utilizatorului.
Instalare:
- Supapele de siguranță ar trebui să fie amplasate în partea de sus a cazanului.
- Aceste supape de siguranță trebuie conectate direct la un fiting conectat suplimentar la o bază în Y / la cazan printr-un niplu scurt / la o deschidere cu flanșă sau cu robinet a cazanului / la un colector fără supapă care conectează ieșirile de abur de pe același cazan. .
- Supapele de siguranță trebuie instalate cu axele lor poziționate vertical. Conexiunea sau deschiderea dintre orice supape de siguranță și cazan trebuie să aibă cel puțin suprafața echivalentă cu intrarea supapei.
- Pentru a evita opărirea sau deteriorarea apei din cauza funcționării supapei, conducta de scurgere trebuie conectată la ieșirea supapei.
- Linia de scurgere trebuie să fie cât mai scurtă posibil și dimensiunea sa trebuie să fie echivalentă cu dimensiunea conexiunii de evacuare a supapei.
- Nu trebuie instalată nicio supapă de închidere între rezervor și supapa de siguranță sau în conducta de scurgere.
- Pârghia supapei trebuie declanșată cel puțin o dată pe an pentru a asigura limpezimea căilor navigabile.
- În timp ce acţionează manual maneta, apa se scurge prin conducta de scurgere. Luați măsuri de precauție pentru a preveni deteriorarea apei și contactul cu apa fierbinte. Acest dispozitiv este proiectat special pentru asistență în caz de urgență și nu trebuie utilizat ca control de operare.
Întrebări frecvente:
Î. Cum reglați o supapă de limitare a presiunii?
A. În primul rând, slăbiți piulița de blocare a supapei de reducere a presiunii cu ajutorul unei chei și îndepărtați-o prin deșurubarea piuliței. Acum, montați o cheie tubulară în partea de sus a supapei peste piulița de reglare. Rotiți piulița în sens invers acelor de ceasornic și în sensul acelor de ceasornic (pentru reducerea și creșterea presiunii în aval și respectiv în amonte) de la supapă.
Î. Ce se întâmplă dacă supapa de limitare a presiunii eșuează?
A. Supapele de limitare a presiunii se pot defecta atât în poziția închis, cât și în cea deschisă, provocând deteriorarea motorului, precum și a filtrului de ulei al motorului. Supapa de limitare a presiunii, care este blocată deschisă, permite excesul de ulei să se scurgă. Ca urmare, motorul pierde presiune și un volum mare de ulei.
Î. Care este diferența dintre o supapă de siguranță și o supapă de siguranță?
A. O supapă de siguranță este proiectată pentru a limita presiunea dintr-un sistem într-un nivel stabilit sau o limită specificată, în timp ce o supapă de siguranță se acționează automat când presiunea depășește. Mai mult, deschiderea supapei de siguranță este direct proporțională cu vârful presiunii din vas, în timp ce o supapă de siguranță se deschide instantaneu pentru a preveni condițiile de suprapresiune. De asemenea, punctul de referință al supapei de siguranță este în general setat la 10% peste presiunea de lucru, iar pentru o supapă de siguranță, este la 3% peste presiunea de lucru.
Î. Cât de des trebuie înlocuite supapele de presiune?
R. Este recomandat să înlocuiți PRV la fiecare 4 - 5 ani pentru a preveni eventualele daune.
Î. Unde este amplasată supapa de limitare a presiunii cazanului?
A. Supapa de limitare a presiunii cazanului este montată pe conducta de refulare a supapei de limitare a presiunii. Este o conducta mica ce se vede pe peretele exterior al centralei unde este instalata.