Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS L315M2-015 Supapă de siguranță pentru abur, intrare de 3/4 inch, presiune de eliberare 15 Psi | BP2TXN 0342632

WATTS L315M2-015 Supapă de siguranță pentru abur, admisie de 3/4 inch, presiune de eliberare 15 Psi

În stoc
Articol: BP2TXN Model: L315M2-015Crucea Ref: 0342632

Descarcă-l Mai 3, Vineri
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
€201.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de siguranță a aburului
Material corpBronz
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareFilet mascul
Mfr. Serie315-M2
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletFemelă filetată
Presiunea de relief15 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225

Detalii produs:

Supapă de siguranță pentru abur, intrare de 3/4 inch, presiune de eliberare de 15 psi

Variante de produs

ProdusModelPresiunea de reliefPreț
WATTS 315M2-012 Supapă de siguranță pentru abur, dimensiune 3/4 inch x 3/4 inch, 12 psi, bronz | BP2MPU 0342627 315M2-012-€194.16
WATTS 315M2-005 Supapă de siguranță pentru abur, intrare de 3/4 inch, presiune de eliberare 5 Psi | BP2MPW 0342624 315M2-0055 Psi€178.93
WATTS 315M2-SC-008 Supapă de siguranță pentru abur, intrare de 3/4 inch, presiune de eliberare 8 Psi | BP2TXM 0342630 315M2-SC-0088 Psi€271.61
WATTS L315M2-SC-008 Supapă de siguranță pentru abur, intrare de 3/4 inch, presiune de eliberare 8 Psi | BP2TXR 0342633 L315M2-SC-0088 Psi€271.61
WATTS L315M2-008 Supapă de siguranță pentru abur, intrare de 3/4 inch, presiune de eliberare 8 Psi | BP2VWE 0342631 L315M2-0088 Psi€153.96
WATTS 315M2-015 Supapă de siguranță pentru abur, admisie de 3/4 inch, presiune de eliberare 15 Psi | BP4QTZ 0342629 315M2-01515 Psi€203.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS L315M2-015 Supapă de siguranță pentru abur, admisie de 3/4 inch, presiune de eliberare 15 Psi
€201.99 /unitate