Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 3510-0808 Adaptor mamă, dimensiune 3/8 inch x 1/2 inch, plastic | BR9EXG 0959790

WATTS 3510-0808 Adaptor mamă, dimensiune 3/8 inch x 1/2 inch, plastic

În stoc
Articol: BR9EXG Model: 3510-0808Crucea Ref: 0959790

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€23.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor femela
finalizareaPlastic
Conexiune de intrareApăsați pentru a vă conecta
Material de intrarePolisulfonă
Dimensiunea intrării3 / 8 "
MaterialPolisulfonă
Max. Presiune de lucru250 PSI
Min. Temp.33 de grade F
Conexiune la prizăFemelă filetată
Material de ieșirePolisulfonă
Temp.75 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0375

Detalii produs:

Adaptor mamă, dimensiune 3/8 inch x 1/2 inch, plastic

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de ieșirefinalizareaMaterial de intrareDimensiunea intrăriiMaterialMax. Presiune de lucruConexiune la prizăMaterial de ieșirePreț
WATTS LF4710-0417 Adaptor mamă, intrare 3/8 inch, presiune 8.6 bar | BR6EQG 0472071 LF4710-04171 / 4 "CromatAlama fără plumb3 / 8 "Alama fără plumb125 psiArticulație de compresieAlama fără plumb€20.53
WATTS LF4710-0617 Adaptor mamă, intrare 3/8 inch, presiune 8.62 bar | BR6EQH 0472072 LF4710-06173 / 8 "CromatAlama fără plumb3 / 8 "Alama fără plumb125 psiArticulație de compresieAlama fără plumb€20.53
WATTS 3510-1014 Adaptor mamă, dimensiune 1/2 inch, 3/4 inch FGHT, plastic | BR9EVM 0959235 3510-1014-PlasticPolisulfonă1 / 2 "Polisulfonă250 PSIFemelă filetatăPolisulfonă€21.76
WATTS 3510-1013 Adaptor mamă, dimensiune 1/2 inch, dimensiune 3/4 inch | BR9EVY 0959292 3510-1013-PlasticPolisulfonă1 / 2 "Polisulfonă250 PSIFemelă filetatăPolisulfonă€19.52
Adaptor mamă WATTS 3510-1816, dimensiune 1 inch, NPS 1 inch, plastic | BR9EWB 0959298 3510-1816-PlasticPolisulfonă1"Polisulfonă250 PSIFemelă filetatăPolisulfonă€29.27
WATTS 3510-1416 Adaptor mamă, dimensiune 3/4 inch, 1 inch NPS, plastic | BR9EXD 0959789 3510-1416-PlasticPolisulfonă3 / 4 "Polisulfonă250 PSIFemelă filetatăPolisulfonă€36.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 3510-0808 Adaptor mamă, dimensiune 3/8 inch x 1/2 inch, plastic
€23.40 /unitate