Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 3514B-1410 Tijă de reducere cu conectare rapidă, dimensiune admisie 1 inch, max. Presiune de lucru 17.2 bar | AA9GPB 1DAK8 / 650152

WATTS 3514B-1410 Tijă de reducere cu conectare rapidă, dimensiune admisie 1 inch, max. Presiune de lucru 17.2 bar

În stoc
Articol: AA9GPB Model: 3514B-1410Ref încrucișat: 1DAK8 / 650152

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€14.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea tulpinii
Material de bazăPlastic
Material corpPolisulfonă
CuloriAlb
Tip conexiuneTub
finalizareaPolisulfonă
Tipul de montajConector
Material de intrarePolisulfonă
Dimensiunea intrării1"
Tipul de intrareConectare rapidă
ConduceNu este prezent
MaterialPolisulfonă
Presiune maximă250 psi
Max. Presiune de lucru17.2 Bar
Mfr. Serie3514B
Min. Temp.75 de grade F
Material de ieșirePolisulfonă
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletÎmpinge
În afara Dia.1-1/8 "
Temp. Gamă180 grade F
Dimensiunea tubului3 / 4 "x 1 / 2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)29.97
Lățimea navei (cm)26.92
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
WATTS 3514B-1008 Garnitură pentru furtun 1/2 x 3/8 inch 250 Psi | AA9GPA 1DAK7 / 650151 3514B-1008€11.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 3514B-1410 Tijă de reducere cu conectare rapidă, dimensiune admisie 1 inch, max. Presiune de lucru 17.2 bar
€14.96 /unitate