Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 3539R-1004 R Supapă de oprire dreaptă cu conectare rapidă, intrare de 1/2 inch, presiune maximă de 100 Psi | BZ7MBT 0959099

WATTS 3539R-1004 R Supapă de oprire dreaptă cu conectare rapidă, intrare de 1/2 inch, presiune maximă de 100 Psi

În stoc
Articol: BZ7MBT Model: 3539R-1004 RCrucea Ref: 0959099
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
€35.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolValva de oprire
Finisaj corporalPlastic
Material corpPolisulfonă
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tipul de intrareConectare rapidă
ConduceNu este prezent
Presiune maximă100 psi
Mfr. Serie3539RB
Dimensiunea de ieșire1 / 4 "
Tip OutletConectare rapidă
Interval de temperatură75 la 180 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045

Detalii produs:

Supapă de oprire dreaptă cu conectare rapidă, intrare de 1/2 inch, presiune maximă de 100 Psi

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 3539R-1004 R Supapă de oprire dreaptă cu conectare rapidă, intrare de 1/2 inch, presiune maximă de 100 Psi
€35.99 /unitate