Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 3540B-10 Supapă de reținere Polisulfonă 1/2 Inch | AA9GPU 1DAT2 / 650271

WATTS 3540B-10 Supapă de reținere Polisulfonă 1/2 in

În stoc
Articol: AA9GPU Model: 3540B-10Ref încrucișat: 1DAT2 / 650271
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
€12.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVerifica valva
Tip conexiuneÎmpinge
Lungime3 5 / 16 "
MaterialPolisulfonă
Max. Temp.180 grade F
Max. Presiune a apei250 psi
Mărimea1 / 2 "
Lăţime1.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.03
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)29.97
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
WATTS LF7RU2-2 Supapă de reținere dublă, flux dublu, în linie, aliaj de cupru turnat, dimensiune 1/2 inch, FNPT x FNPT | CH9VBV 483M66 LF7RU2-2€125.06
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 3540B-10 Supapă de reținere Polisulfonă 1/2 in
€12.37 /unitate