Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 3541-10 Supapă de bypass cu 3 căi de conectare rapidă, intrare de 1/2 inch, presiune de 100 Psi | BR9EWQ 0959474

WATTS 3541-10 Supapă de bypass cu 3 căi de conectare rapidă, intrare de 1/2 inch, presiune de 100 Psi

În stoc
Articol: BR9EWQ Model: 3541-10Crucea Ref: 0959474
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
€46.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de ocolire
Finisaj corporalPlastic
Material corpPlastic
finalizareaPlastic
Conexiune de intrareApăsați pentru a vă conecta
Material de intrarePolisulfonă
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tipul de intrareConectare rapidă
ConduceNu este prezent
MaterialPolisulfonă
Presiune maximă100 psi
Max. Presiune de lucru250 PSI
Mfr. Serie3541
Min. Temp.33 de grade F
Conexiune la prizăApăsați pentru a vă conecta
Material de ieșirePolisulfonă
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletConectare rapidă
Interval de temperatură33 la 180 de grade F
Temp.75 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063

Detalii produs:

Supapă de bypass cu 3 căi de conectare rapidă, intrare de 1/2 inch, presiune de 100 Psi

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 3541-10 Supapă de bypass cu 3 căi de conectare rapidă, intrare de 1/2 inch, presiune de 100 Psi
€46.17 /unitate