Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 374A-045 Supapă de reducere a presiunii cazanului 3/4, admisie de 3/4 inch, presiune de reducere de 45 Psi | BP2MQW 0358550

WATTS 374A-045 Supapă de reducere a presiunii cazanului 3/4, admisie de 3/4 inch, presiune de reducere 45 Psi

În stoc
Articol: BP2MQW Model: 374A-045 3/4Crucea Ref: 0358550
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
€149.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de presiune a cazanului
Material corpFier de călcat
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareFemelă filetată
Mfr. Serie374A
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletFemelă filetată
Presiunea de relief45 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495

Detalii produs:

Supapă de reducere a presiunii cazanului, intrare de 3/4 inch, presiune de reducere de 45 Psi

Variante de produs

ProdusModelPresiunea de reliefPreț
WATTS 374A-050 Supapă de siguranță de presiune 3/4, dimensiune 3/4 inch, 50950000 Btu | BP2MQR 162A29 374A-050 3/450 Psi€246.68
WATTS 374A-BRZ-030 Supapă de siguranță a presiunii, dimensiune 3/4 inch, 5500,00 Btu | BP3KGE 162A30 374A-BRZ-03030 Psi€193.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 374A-045 Supapă de reducere a presiunii cazanului 3/4, admisie de 3/4 inch, presiune de reducere 45 Psi
€149.51 /unitate