WATTS 4 757 Ansamblu supapă de reținere dublă OSY 757 | AB2BHD 1KYE2

WATTS 4 757 Ansamblu supapă de reținere dublă OSY 757

În stoc
Element: AB2BHD Model: 4 757 OSYCrucea Ref: 1KYE2

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,952.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu supapă de reținere dublă
Material corpFontă
ConexiuneCu flanșă
Lungime31 11 / 16 "
Presiune maximă140 psi
Max. Temp.140 grade F
Mărimea4mm
Temp. Gamă33 de grade până la 140 de grade F
Lăţime22.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 118.8
Înălțimea navei (cm)97.03
Lungimea navei (cm)66.29
Lățimea navei (cm)95.25
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăMaterial corpModelul corpuluiMax. Temp.Max. Presiune de lucruMin. Temp.Conexiune la prizăDimensiunea de ieșirePreț
WATTS 3 757 Ansamblu supapă de reținere dublă OSY 757 | AB2BHC 1KYD9 3 757 OSY140 psiFontă-140 grade F----€6,326.16
WATTS 757 OSY 6 Ansamblu supapă de reținere dublă, supapă de blocare cu tijă exterioară și jug, dimensiune 6 inch | AE7WDH 6AUW2 757 OSY 6175 psiOţel inoxidabil-140 de grade F12.1 Bar33 de grade F-6"€9,034.57
WATTS 757 OSY 8 Ansamblu supapă de reținere dublă, supapă de blocare cu tijă exterioară și jug, dimensiune 8 inch | AE7WDJ 6AUW3 757 OSY 8175 psiOţel inoxidabil-140 de grade F12.1 Bar33 de grade F-8"€17,418.19
Ansamblu supapă de reținere dublă WATTS 757-DOSY 6, supapă de blocare cu tijă exterioară și jug, dimensiune de 6 inchi | BY4JFD 0113003 757-DOSY 6-Oţel inoxidabilDrept140 de grade F175 PSI33 de grade FÎmbinare cu flanșă6"€5,769.31
RFQ
WATTS 757-OSYXPIV 3 Ansamblu supapă de reținere dublă, robinet cu tijă exterioară și jug, dimensiune 3 inchi | CA4EAU 0111201 757-OSYXPIV 3-Oţel inoxidabilDrept140 de grade F175 PSI33 de grade FÎmbinare cu flanșă3"€4,002.68
RFQ
WATTS 757-OSYXPIV 4 Ansamblu supapă de reținere dublă, supapă de blocare cu tijă exterioară și jug, dimensiune de 4 inchi | CA4EAV 0111202 757-OSYXPIV 4-Oţel inoxidabilDrept140 de grade F175 PSI33 de grade FÎmbinare cu flanșă4"€4,365.21
RFQ
WATTS 757-OSYXPIV 8 Ansamblu supapă de reținere dublă, supapă de blocare cu tijă exterioară și jug, dimensiune de 8 inchi | CA4EAW 0111204 757-OSYXPIV 8-Oţel inoxidabilDrept140 de grade F175 PSI33 de grade FÎmbinare cu flanșă8"€13,483.32
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 4 757 Ansamblu supapă de reținere dublă OSY 757
€5,952.29 /unitate