WATTS 405-RW 3 Supapă cu gură elastică, intrare de 3 inchi, 200 Psi max. Presiune | CA2KBJ 0700104

WATTS 405-RW 3 Supapă cu gură cu pană elastică, intrare de 3 inchi, 200 Psi max. Presiune

Articol: CA2KBJ Model: 405-RW 3Crucea Ref: 0700104
€887.70 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolValva de poarta
Material corpFontă
Modelul corpuluiDrept
Stilul corpuluiDrept
Stilul capoteiCu flanșă
Tipul de controlRoată de mână încrucișată
Material discFontă și cauciuc
Conexiune de intrareÎmbinare cu flanșă
Dimensiunea intrării3"
Tipul de intrareÎmbinare cu flanșă
ConduceNu este prezent
Presiune maximă200 psi
Max. Temp.140 de grade F
Mfr. Serie405-NRS-RW
Conexiune la prizăÎmbinare cu flanșă
Dimensiunea de ieșire3"
Tip OutletÎmbinare cu flanșă
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Tip tulpinănon Rising
StilNRS
Proiectarea supapelorNRS
WOG (PSI)200 Psi

Detalii produs:

Supapă cu gură cu pană elastică, intrare de 3 inchi, 200 Psi max. Presiune

Variante de produs

ProdusModelTipul de controlDimensiunea intrăriiMax. Temp.Mfr. SerieConexiune la prizăDimensiunea de ieșireTip OutletPreț
WATTS 406-NRS-RW 2 1/2 Supapă cu gură elastică, admisie de 2 1/2 inch, 200 Psi max. Presiune | BY3VKP 0701310 406-NRS-RW 2 1/2Roată de mână2-1/2 "140 de grade F406-NRS-RW-2-1/2 "Îmbinare cu flanșă€1,231.85
WATTS 406-NRS-RW 6 Supapă cu gură cu pană elastică, dimensiune de 6 inchi | BY3VKR 0701325 406-NRS-RW 6Roată de mână6"140 de grade F-Îmbinare cu flanșă--€2,090.45
RFQ
WATTS 406-NRS-RW 8 Supapă cu gură elastică, admisie de 8 inchi, 200 Psi max. Presiune | BY3VKT 0701330 406-NRS-RW 8Roată de mână8"140 de grade F406-NRS-RWÎmbinare cu flanșă8"Îmbinare cu flanșă€3,984.22
WATTS 405NRS FLGXGRV 2 1/2 Supapă cu gură elastică, admisie de 2 1/2 inch, 200 Psi max. Presiune, fier | BY3VKU 0701350 405NRS FLGXGRV 2 1/2Roată de mână2 1 / 2 "140 de grade F405-NRS-RWArticulație canelată2-1/2 "Articulație canelată€1,443.46
RFQ
WATTS 405NRS FLGXGRV 3 Supapă cu gură elastică, admisie de 3 inchi, 200 Psi max. Presiune, fier | BY3VKV 0701351 405NRS FLGXGRV 3Roată de mână3"140 de grade F405-NRS-RWArticulație canelată3"Articulație canelată€1,525.80
RFQ
WATTS 405NRS FLGXGRV 4 Supapă cu gură elastică, admisie de 4 inchi, 200 Psi max. Presiune, fier | BY3VKW 0701352 405NRS FLGXGRV 4Roată de mână4"140 de grade F405-NRS-RWArticulație canelată4"Articulație canelată€1,895.15
RFQ
WATTS 405-RW 2 Supapă cu gură elastică, intrare de 2 inchi, 200 Psi max. Presiune | BY6YVB 0700102 405-RW 2Roată de mână încrucișată2"140 de grade F405-NRS-RW-2"Îmbinare cu flanșă€591.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 405-RW 3 Supapă cu gură cu pană elastică, intrare de 3 inchi, 200 Psi max. Presiune
€887.70 /unitate