WATTS 408-OSY-RW 12 Osy Supapă cu poartă elastică, admisie de 12 inchi, 250 Psi max. Presiune | BZ4RJR 0702340

WATTS 408-OSY-RW 12 Osy Supapă cu gură elastică, admisie de 12 inchi, 250 Psi max. Presiune

În stoc
Articol: BZ4RJR Model: 408-OSY-RW 12Crucea Ref: 0702340

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,928.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolValva de poarta
Material corpFontă
Stilul corpuluiDrept
Stilul capoteiCu flanșă
Tipul de controlRoată de mână încrucișată
Material discFontă
Dimensiunea intrării12 "
Tipul de intrareÎmbinare cu flanșă
ConduceNu este prezent
Presiune maximă250 psi
Max. Temp.140 de grade F
Mfr. Serie408-OSY-RW
Dimensiunea de ieșire12 "
Tip OutletÎmbinare cu flanșă
Materialul arboreluiBronz
Proiectarea supapelorOSY
WOG (PSI)250 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 383.8792

Detalii produs:

Supapă elastică Osy, cu intrare de 12 inchi, 250 Psi max. Presiune

Variante de produs

ProdusModelTipul de controlDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșirePreț
WATTS 408-OSY-RW 2 1/2 Osy Supapă cu gură elastică, admisie de 2 1/2 inch, 250 Psi max. Presiune | BZ4RJK 0702310 408-OSY-RW 2 1/2Roată de mână încrucișată2-1/2 "2-1/2 "€1,015.52
RFQ
WATTS 408-OSY-RW 3 Osy Supapă cu gură elastică, intrare de 3 inchi, 250 Psi max. Presiune | BZ4RJL 0702315 408-OSY-RW 3Roată de mână încrucișată3"3"€1,111.45
RFQ
WATTS 408-OSY-RW 4 supapă elastică de tip pană Osy, intrare de 4 inchi, 250 Psi max. Presiune | BZ4RJM 0702320 408-OSY-RW 4Roată de mână încrucișată4"4"€1,385.71
RFQ
WATTS 408-OSY-RW 6 Osy Supapă cu gură elastică, intrare de 6 inchi, 250 Psi max. Presiune | BZ4RJN 0702325 408-OSY-RW 6Roată de mână încrucișată6"6"€2,205.92
RFQ
WATTS 408-OSY-RW 10 Osy Supapă cu gură elastică, admisie de 10 inchi, 250 Psi max. Presiune | BZ4RJP 0702335 408-OSY-RW 10Roată de mână încrucișată10 "10 "€5,792.45
RFQ
WATTS 408-OSY-RW 8 Osy Supapă cu gură elastică, admisie de 8 inchi, 250 Psi max. Presiune | BZ4RJQ 0702330 408-OSY-RW 8Roată de mână încrucișată8"8"€3,652.76
RFQ
WATTS 408-OSY-RWI 2 1/2 Osy Supapă cu gură elastică, admisie de 2 1/2 inch, 250 Psi max. Presiune | BZ4RJZ 0702400 408-OSY-RWI 2 1/2Roată de mână2-1/2 "2-1/2 "€2,689.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 408-OSY-RW 12 Osy Supapă cu gură elastică, admisie de 12 inchi, 250 Psi max. Presiune
€8,928.06 /unitate