WATTS 408-OSY-RW 6 Osy Supapă cu gură elastică, intrare de 6 inchi, 250 Psi max. Presiune | BZ4RJN 0702325

WATTS 408-OSY-RW 6 Osy Supapă cu gură elastică, admisie de 6 inchi, 250 Psi max. Presiune

Articol: BZ4RJN Model: 408-OSY-RW 6Crucea Ref: 0702325
€2,669.16 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolValva de poarta
Material corpFontă
Stilul corpuluiDrept
Stilul capoteiCu flanșă
Tipul de controlRoată de mână încrucișată
Material discFontă
Dimensiunea intrării6"
Tipul de intrareÎmbinare cu flanșă
ConduceNu este prezent
Presiune maximă250 psi
Max. Temp.140 de grade F
Mfr. Serie408-OSY-RW
Dimensiunea de ieșire6"
Tip OutletÎmbinare cu flanșă
Materialul arboreluiBronz
Tip tulpinăÎn creștere
Proiectarea supapelorOSY
WOG (PSI)250 Psi

Detalii produs:

Supapă elastică Osy, cu intrare de 6 inchi, 250 Psi max. Presiune

Variante de produs

ProdusModelTipul de controlDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșirePreț
WATTS 408-OSY-RW 2 1/2 Osy Supapă cu gură elastică, admisie de 2 1/2 inch, 250 Psi max. Presiune | BZ4RJK 0702310 408-OSY-RW 2 1/2Roată de mână încrucișată2-1/2 "2-1/2 "€1,015.52
RFQ
WATTS 408-OSY-RW 3 Osy Supapă cu gură elastică, intrare de 3 inchi, 250 Psi max. Presiune | BZ4RJL 0702315 408-OSY-RW 3Roată de mână încrucișată3"3"€1,111.45
RFQ
WATTS 408-OSY-RW 4 supapă elastică de tip pană Osy, intrare de 4 inchi, 250 Psi max. Presiune | BZ4RJM 0702320 408-OSY-RW 4Roată de mână încrucișată4"4"€1,385.71
RFQ
WATTS 408-OSY-RW 10 Osy Supapă cu gură elastică, admisie de 10 inchi, 250 Psi max. Presiune | BZ4RJP 0702335 408-OSY-RW 10Roată de mână încrucișată10 "10 "€5,792.45
RFQ
WATTS 408-OSY-RW 8 Osy Supapă cu gură elastică, admisie de 8 inchi, 250 Psi max. Presiune | BZ4RJQ 0702330 408-OSY-RW 8Roată de mână încrucișată8"8"€3,652.76
RFQ
WATTS 408-OSY-RW 12 Osy Supapă cu poartă elastică, admisie de 12 inchi, 250 Psi max. Presiune | BZ4RJR 0702340 408-OSY-RW 12Roată de mână încrucișată12 "12 "€8,928.06
WATTS 408-OSY-RWI 2 1/2 Osy Supapă cu gură elastică, admisie de 2 1/2 inch, 250 Psi max. Presiune | BZ4RJZ 0702400 408-OSY-RWI 2 1/2Roată de mână2-1/2 "2-1/2 "€2,689.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 408-OSY-RW 6 Osy Supapă cu gură elastică, admisie de 6 inchi, 250 Psi max. Presiune
€2,669.16 /unitate