Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 53-150 Supapă de reducere a presiunii 3/4, admisie de 3/4 inch, presiune de reducere de 150 Psi | BP3WPW 0185851

WATTS Supapă de reducere a presiunii 53-150 3/4, admisie de 3/4 inch, presiune de reducere de 150 Psi

În stoc
Articol: BP3WPW Model: 53-150 3/4Crucea Ref: 0185851
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
€151.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolValvă de eliberare a presiunii
Material corpBronz
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareFilet mascul
ConducePrezent
Mfr. Serie53
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletFemelă filetată
Domeniul de presiune75 la 175 psi
Presiunea de relief150 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315

Detalii produs:

Supapă de reducere a presiunii, intrare de 3/4 inch, presiune de reducere de 150 Psi

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșirePresiunea de reliefPreț
WATTS 53-125 1/2 Supapă de reducere a presiunii, admisie de 1/2 inch, presiune de reducere 125 Psi | BP2VWF 0185235 53-125 1 / 21 / 2 "1 / 2 "125 psi€145.62
WATTS 53-035 Supapă de reducere a presiunii 1/2, admisie de 1/2 inch, presiune de reducere 35 Psi | BP3WPX 0185371 53-035 1 / 21 / 2 "1 / 2 "35 Psi€149.51
WATTS 53-075 Supapă de reducere a presiunii 1/2, admisie de 1/2 inch, presiune de reducere 75 Psi | BP3WQH 0185131 53-075 1 / 21 / 2 "1 / 2 "75 Psi€149.51
WATTS 53-100 Supapă de reducere a presiunii 1/2, admisie de 1/2 inch, presiune de reducere de 100 Psi | BP3WQJ 0185209 53-100 1 / 21 / 2 "1 / 2 "100 Psi€159.83
WATTS 53-125 Supapă de reducere a presiunii 3/4, admisie de 3/4 inch, presiune de reducere 125 Psi | BP3WQM 0185811 53-125 3 / 43 / 4 "3 / 4 "125 psi€151.01
WATTS 53-075 Supapă de reducere a presiunii 3/4, admisie de 3/4 inch, presiune de reducere 75 Psi | BP3WQR 0185643 53-075 3 / 43 / 4 "3 / 4 "75 Psi€155.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS Supapă de reducere a presiunii 53-150 3/4, admisie de 3/4 inch, presiune de reducere de 150 Psi
€151.01 /unitate