Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Supapă de reținere 600/3 WATTS 3-Z4, dreaptă, 400 Psi, filet mamă, Fpt, dimensiune 3/4 inch | BZ9FFR 0376361

WATTS Supapă de reținere 600-Z3 3/4, dreaptă, 400 Psi, filet mamă, Fpt, dimensiune 3/4 inch

În stoc
Articol: BZ9FFR Model: 600-Z3 3/4Crucea Ref: 0376361
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
€233.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVerifica valva
Material corpBronz
Stilul corpuluiDrept
Material disc316 oțel inoxidabil
Tipul disculuiConic
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareFemelă filetată
Max. Temperatura de funcționare.38 Gradul C
Mfr. Serie600-Z3
Min. Temp.-20 grade F
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletFemelă filetată
Material scaunTeflon
Tip filetextensia ftp
WOG (PSI)400 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405

Detalii produs:

Supapă de reținere, dreaptă, 400 Psi, filet mamă, Fpt, dimensiune 3/4 inch

Variante de produs

ProdusModelMaterial discDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireTip filetPreț
WATTS 600-Z3 1 1/2 supapă de reținere, dreaptă, 400 Psi, filet mamă, Npt, dimensiune 1 1/2 inch | BZ2XTV 0376362 600-Z3 1 1/2Oţel inoxidabil1-1/2 "1-1/2 "NPT€547.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS Supapă de reținere 600-Z3 3/4, dreaptă, 400 Psi, filet mamă, Fpt, dimensiune 3/4 inch
€233.22 /unitate