WATTS 757DCDA-OSYXPIV-GPM 8 Ansamblu detector de verificare dublă, în linie, îmbinare cu flanșă, dimensiune 8 inchi | CA4EBE 0111214

WATTS 757DCDA-OSYXPIV-GPM 8 Ansamblu detector de verificare dublă, în linie, îmbinare cu flanșă, dimensiune de 8 inchi

Articol: CA4EBE Model: 757DCDA-OSYXPIV-GPM 8Crucea Ref: 0111214
€19,227.93 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu supapă de reținere dublă
Tip antireturVerificați dublu ansamblu detector
Finisaj corporalOţel inoxidabil
Material corpOţel inoxidabil
Modelul corpuluiIn linie
Stilul corpuluiIn linie
MontajNu
Conexiune de intrareÎmbinare cu flanșă
Dimensiunea intrării8"
Tipul de intrareÎmbinare cu flanșă
Max. Temp.140 de grade F
Max. Presiune de lucru175 PSI
Tip contorGPM
Mfr. Serie757DCDA
Min. Temp.33 de grade F
Ziua OperațieiContinuu
Conexiune la prizăÎmbinare cu flanșă
Dimensiunea de ieșire8"
Tip OutletÎmbinare cu flanșă
Material scaunPlastic proiectat
FiltruNu
TipTrusă
Tipul supapeiSupapă de gură exterioară a tijei și jugului

Detalii produs:

Ansamblu detector de verificare dublă, în linie, îmbinare cu flanșă, dimensiune de 8 inchi

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de ieșireConexiune de intrareDimensiunea intrăriiTip OutletTipul supapeiTipul de intrareMax. Temp.Max. Presiune de lucruPreț
WATTS 757DCDA-DOSY-CFM 4 Ansamblu detector de verificare dublă, în linie, îmbinare cu flanșă, dimensiune de 4 inchi | BY4JFC 0113012 757DCDA-DOSY-CFM 44"Îmbinare cu flanșă4"Îmbinare cu flanșăSupapă de gură exterioară a tijei și juguluiÎmbinare cu flanșă140 de grade F175 PSI€4,607.69
RFQ
WATTS 757DCDA-DOSY-CFM 3 Ansamblu detector de verificare dublă, în linie, îmbinare cu flanșă, dimensiune de 3 inchi | BY4JFE 0113011 757DCDA-DOSY-CFM 33"Îmbinare cu flanșă3"Îmbinare cu flanșăSupapă de gură exterioară a tijei și juguluiÎmbinare cu flanșă140 de grade F175 PSI€5,073.58
RFQ
WATTS 757DCDA-DOSY-CFM 6 Ansamblu detector de verificare dublă, în linie, îmbinare cu flanșă, dimensiune de 6 inchi | BY4JFF 0113013 757DCDA-DOSY-CFM 66"Îmbinare cu flanșă6"Îmbinare cu flanșăSupapă de gură exterioară a tijei și juguluiÎmbinare cu flanșă140 de grade F175 PSI€8,344.62
RFQ
WATTS 757DCDA-OSY-CFM 2 1/2 Ansamblu detector de verificare dublă, în linie, îmbinare cu flanșă, dimensiune 2 1/2 inch | BY4RYT 0111544 757DCDA-OSY-CFM 2 1/22-1/2 "Îmbinare cu flanșă2 1 / 2 "Îmbinare cu flanșăSupapă de gură exterioară a tijei și juguluiÎmbinare cu flanșă140 de grade F175 PSI€4,947.45
RFQ
WATTS 757DCDA-OSY-CFM 3 Ansamblu detector de verificare dublă, în linie, îmbinare cu flanșă, dimensiune de 3 inchi | BY4RYU 0111545 757DCDA-OSY-CFM 33"Îmbinare cu flanșă3"Îmbinare cu flanșăSupapă de gură exterioară a tijei și juguluiÎmbinare cu flanșă140 de grade F175 PSI€5,073.58
RFQ
WATTS 757DCDA-OSY-CFM 4 Ansamblu detector de verificare dublă, în linie, îmbinare cu flanșă, dimensiune de 4 inchi | BY4RYV 0111546 757DCDA-OSY-CFM 44"Îmbinare cu flanșă4"Îmbinare cu flanșăSupapă de gură exterioară a tijei și juguluiÎmbinare cu flanșă140 de grade F175 PSI€4,607.69
RFQ
WATTS 757DCDA-OSY-CFM 8 Ansamblu detector de verificare dublă, în linie, îmbinare cu flanșă, dimensiune de 8 inchi | BY4RYW 0111548 757DCDA-OSY-CFM 88"Îmbinare cu flanșă8"Îmbinare cu flanșăSupapă de gură exterioară a tijei și juguluiÎmbinare cu flanșă140 de grade F175 PSI€10,799.61
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 757DCDA-OSYXPIV-GPM 8 Ansamblu detector de verificare dublă, în linie, îmbinare cu flanșă, dimensiune de 8 inchi
€19,227.93 /unitate