WATTS 774-OSY-GXG 8 Ansamblu supapă de reținere dublă, supapă de blocare cu tijă exterioară și jug, dimensiune de 8 inchi

Articol: CC7UWB Model: 774-OSY-GXG 8Crucea Ref: 0439512
€19,962.05 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu supapă de reținere dublă
Tip antireturAnsamblu supapă de reținere dublă
Finisaj corporalOţel inoxidabil
Material corpOţel inoxidabil
MontajNu
Conexiune de intrareArticulație canelată
Dimensiunea intrării8"
Tipul de intrareArticulație canelată
Max. Temp.110 de grade F
Max. Presiune de lucru175 PSI
Tip contorFără contor
Mfr. Serie774
Min. Temp.33 de grade F
Ziua OperațieiContinuu
Conexiune la prizăArticulație canelată
Dimensiunea de ieșire8"
Tip OutletArticulație canelată
FiltruNu
TipTrusă
Tipul supapeiSupapă de gură exterioară a tijei și jugului

Detalii produs:

Ansamblu supapă de reținere dublă, supapă cu tijă exterioară și jug, dimensiune de 8 inchi

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de ieșireConexiune de intrareDimensiunea intrăriiTip OutletTipul supapeiTipul de intrareMax. Temp.Max. Presiune de lucruPreț
WATTS 774-LF 12 Ansamblu supapă de reținere dublă, fără supapă de închidere, dimensiune 12 inchi, oțel inoxidabil | BY4JBY 0438082 774-LF 1212 "Îmbinare cu flanșă12 "-Fără supapă de închidereÎmbinare cu flanșă110 de grade F175 PSI€20,979.67
RFQ
WATTS 774-DNRS 2 1/2 ansamblu supapă de reținere dublă, supapă cu tijă fără ridicare, dimensiune 2 1/2 inch | BZ7MNM 0439300 774-DNRS 2 1/22-1/2 "-2-1/2 "Îmbinare cu flanșăSupapă cu poartă de tijă fără creștereÎmbinare cu flanșă110 de grade F12.1 Bar€4,530.96
RFQ
WATTS 774-DNRS 3 ansamblu supapă de reținere dublă, supapă cu tijă fără ridicare, dimensiune de 3 inchi | BZ7MNN 0439301 774-DNRS 33"-3"Îmbinare cu flanșăSupapă cu poartă de tijă fără creștereÎmbinare cu flanșă110 de grade F12.1 Bar€4,976.35
RFQ
WATTS 774-DNRS 4 ansamblu supapă de reținere dublă, supapă cu tijă fără ridicare, dimensiune de 4 inchi | BZ7MNP 0439302 774-DNRS 44"-4"Îmbinare cu flanșăSupapă cu poartă de tijă fără creștereÎmbinare cu flanșă110 de grade F12.1 Bar€5,210.14
RFQ
WATTS 774-DNRS 6 ansamblu supapă de reținere dublă, supapă cu tijă fără ridicare, dimensiune de 6 inchi | BZ7MNQ 0439303 774-DNRS 66"-6"Îmbinare cu flanșăSupapă cu poartă de tijă fără creștereÎmbinare cu flanșă110 de grade F12.1 Bar€8,364.93
RFQ
WATTS 774-DNRS 8 Ansamblu supapă de reținere dublă, supapă cu tijă fără ridicare, dimensiune de 8 inchi | BZ7MNR 0439304 774-DNRS 88"-8"Îmbinare cu flanșăSupapă cu poartă de tijă fără creștereÎmbinare cu flanșă110 de grade F12.1 Bar€16,768.61
RFQ
WATTS 774-DNRS 10 Ansamblu supapă de reținere dublă, supapă cu tijă fără ridicare, dimensiune de 10 inchi | BZ7MNT 0439305 774-DNRS 1010 "-10 "Îmbinare cu flanșăSupapă cu poartă de tijă fără creștereÎmbinare cu flanșă110 de grade F12.1 Bar€22,315.40
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 774-OSY-GXG 8 Ansamblu supapă de reținere dublă, supapă de blocare cu tijă exterioară și jug, dimensiune de 8 inchi
€19,962.05 /unitate