WATTS 777M1-40 Filtru 1/2 Wye, Dimensiune admisie 1/2 inch, Max. Presiune 27.6 bar, WOG 400 Psi | CB3NCT 0384371

WATTS 777M1-40 Filtru 1/2 Wye, Dimensiune admisie 1/2 inch, Max. Presiune 27.6 bar, WOG 400 Psi

Articol: CB3NCT Model: 777M1-40 1/2Crucea Ref: 0384371
€174.64 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Material corpBronz
Stilul corpuluiWye
Materialul de acoperireAlamă
Tipul capaculuiNeatins
Materialul garnituriiEPDM
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tipul de intrareFemelă filetată
ConducePrezent
Max. Temperatura de funcționare.178 Gradul C
Presiune maximă27.6 Bar
Mfr. Serie777
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletFemelă filetată
Evaluare presiune27.6 Bar la 99 grade C / 8.6 Bar la 178 grade C
Materialul ecranuluiOţel inoxidabil
Dimensiune ecran40 ochiuri de plasă
FiltruWye
WOG (PSI)400 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3637

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 777M1-40 Filtru 1/2 Wye, Dimensiune admisie 1/2 inch, Max. Presiune 27.6 bar, WOG 400 Psi
€174.64 /unitate