WATTS 777S-40 Filtru 2 1/2 Wye, Dimensiune admisie 2-1/2 inch, Max. Presiune 27.6 bar, WOG 400 Psi | BY6DYG 0384767

WATTS 777S-40 Filtru 2 1/2 Wye, Dimensiune admisie 2-1/2 inch, Max. Presiune 27.6 bar, WOG 400 Psi

Articol: BY6DYG Model: 777S-40 2 1/2Crucea Ref: 0384767
€1,631.53 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Material corpBronz
Stilul corpuluiWye
Materialul de acoperireBronz
Tipul capaculuiAtins fără mufa de închidere
Materialul garnituriiEPDM
Dimensiunea intrării2-1/2 "
Tipul de intrareFemelă filetată
ConducePrezent
Max. Temperatura de funcționare.178 Gradul C
Presiune maximă27.6 Bar
Mfr. Serie777S
Dimensiunea de ieșire2-1/2 "
Tip OutletFemelă filetată
Material de conectareAlamă
Evaluare presiune27.6 Bar la 99 grade C / 8.6 Bar la 178 grade C
Materialul ecranuluiOţel inoxidabil
Dimensiune ecran40 ochiuri de plasă
FiltruWye
WOG (PSI)400 Psi

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 777S-40 Filtru 2 1/2 Wye, Dimensiune admisie 2-1/2 inch, Max. Presiune 27.6 bar, WOG 400 Psi
€1,631.53 /unitate