WATTS 777SM1-60 1 sită în formă de Wye, dimensiune admisie 1 inch, max. Presiune 27.6 bar, WOG 400 Psi | CB3NDC 0384399

WATTS 777SM1-60 1 sită în formă de Wye, dimensiune admisie 1 inch, max. Presiune 27.6 bar, WOG 400 Psi

Element: CB3NDC Model: 777SM1-60 1Crucea Ref: 0384399
€252.73 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Material corpBronz
Stilul corpuluiWye
Materialul de acoperireBronz
Tipul capaculuiAtins fără mufa de închidere
Materialul garnituriiEPDM
Dimensiunea intrării1"
Tipul de intrareFemelă filetată
ConducePrezent
Max. Temperatura de funcționare.178 Gradul C
Presiune maximă27.6 Bar
Mfr. Serie777S
Dimensiunea de ieșire1"
Tip OutletFemelă filetată
Material de conectareAlamă
Evaluare presiune27.6 Bar la 99 grade C / 8.6 Bar la 178 grade C
Materialul ecranuluiOţel inoxidabil
Dimensiune ecran60 MESH
FiltruWye
WOG (PSI)400 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 777SM1-60 1 sită în formă de Wye, dimensiune admisie 1 inch, max. Presiune 27.6 bar, WOG 400 Psi
€252.73 /unitate