Sita 77 Y WATTS 12G-SS, intrare 12 inch, ecran de 3/16 inch, presiune 200 Psi | CA7KWP 0821167

WATTS Sita 77G-SS 12 Y, intrare de 12 inchi, ecran de 3/16 inch, presiune de 200 Psi

Articol: CA7KWP Model: 77G-SS 12Crucea Ref: 0821167
€22,204.00 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolY Filtru
Material corpOţel inoxidabil
Modelul corpuluiWye
Stilul corpuluiWye
Material boltOţel
Materialul de acoperireFier ductil
Tipul capaculuiAtins cu mufa de închidere
Materialul flanșeiOtel carbon
Materialul garnituriiEPDM
Conexiune de intrareArticulație canelată
Dimensiunea intrării12 "
Tipul de intrareArticulație canelată
ConduceNu este prezent
Mfr. Serie77F-SS
Conexiune la prizăArticulație canelată
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletArticulație canelată
Material de conectareAlamă
Tip capac de reținereAtins cu mufa de închidere
Materialul ecranuluiOţel inoxidabil
Dimensiune ecran3 / 16 "
FiltruWye
WOG (PSI)200 Psi

Detalii produs:

Filtru Y, intrare de 12 inchi, ecran de 3/16 inch, presiune de 200 Psi

Variante de produs

ProdusModelMaterialul de acoperireDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireDimensiune ecranPreț
Filtru WATTS 77G-SS 2 1/2 Y, intrare 2 1/2 inch, ecran de 1/16 inch, presiune 200 Psi | CA7KWH 0821160 77G-SS 2 1/2Fier ductil2 1 / 2 "1 / 2 "1 / 16 "€866.08
RFQ
Sita 77 Y WATTS 3G-SS, intrare de 3 inchi, ecran de 1/16 inch, presiune 200 Psi | CA7KWJ 0821161 77G-SS 3Fier ductil3"1 / 2 "1 / 16 "€1,059.68
RFQ
Filtru WATTS 77G-SS 6 Y, intrare 6 inch, ecran de 1/8 inch, presiune 200 Psi | CA7KWK 0821164 77G-SS 6Oţel inoxidabil6"3 / 4 "1 / 8 "€1,440.03
RFQ
Sita 77 Y WATTS 4G-SS, intrare de 4 inchi, ecran de 1/16 inch, presiune 200 Psi | CA7KWL 0821162 77G-SS 4Fier ductil4"1 / 2 "1 / 16 "€1,147.10
RFQ
Sita 77 Y WATTS 10G-SS, intrare 10 inchi, ecran de 3/16 inch, presiune 200 Psi | CA7KWM 0821166 77G-SS 10Oţel inoxidabil10 "3 / 4 "3 / 16 "€12,661.55
RFQ
Sita WATTS 77G-SS 8 Y, intrare 8 inchi, ecran de 1/8 inch, presiune 200 Psi | CA7KWN 0821165 77G-SS 8Oţel inoxidabil8"3 / 4 "1 / 8 "€2,365.57
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS Sita 77G-SS 12 Y, intrare de 12 inchi, ecran de 3/16 inch, presiune de 200 Psi
€22,204.00 /unitate