Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 77S-M1-100 Filtru 1 1/2 Y, intrare 1 1/2 inch, dimensiune ecran 20 ochiuri, presiune 400 Psi | BZ3ZUZ 0220327

WATTS 77S-M1-100 Filtru 1 1/2 Y, intrare de 1 1/2 inch, dimensiune ecran de 20 ochiuri, presiune 400 Psi

În stoc
Articol: BZ3ZUZ Model: 77S-M1-100 1 1/2Crucea Ref: 0220327

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€228.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolY Filtru
Material corpFontă
Modelul corpuluiWye
Stilul corpuluiWye
Materialul de acoperireFontă
Tipul capaculuiAtins cu mufa de închidere
Materialul garnituriiGarlock
Conexiune de intrareFemelă filetată
Dimensiunea intrării1 1 / 2 "
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareFemelă filetată
ConduceNu este prezent
Mfr. Serie77S
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletFemelă filetată
Material de conectareFontă
Tip capac de reținereAtins cu mufa de închidere
Materialul ecranuluiOţel inoxidabil
Dimensiune ecran20 ochiuri de plasă
FiltruWye
WOG (PSI)400 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6

Detalii produs:

Filtru Y, intrare de 1 1/2 inch, dimensiunea ecranului de 20 ochiuri, presiune de 400 Psi

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpMaterialul de acoperireMaterialul garnituriiDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireTip capac de reținereDimensiune ecranPreț
WATTS 77S-M1-20 Sita 1 Y, admisie de 1 inch, 208 grade. C, 400 Psi presiune | BY3ZRL 0220204 77S-M1-20 1FontăFontăPTFE1"3 / 4 "Atins fără mufa de închidere20 ochiuri de plasă€95.54
WATTS 77S-M1-20 Filtru 1 1/4 Y, admisie 1 1/4 inch, 27.6 bar Max. Presiune | BY3ZRM 0220205 77S-M1-20 1 1/4FontăFontăGarlock1 1 / 4 "3 / 4 "Atins cu mufa de închidere20 ochiuri de plasă€122.78
WATTS 77S-M1-20 Filtru 1 1/2 Y, intrare 1 1/2 inch, 27.6 bar Max. Presiune | BY3ZRN 0220206 77S-M1-20 1 1/2FontăFontăGarlock1 1 / 2 "3 / 4 "Atins cu mufa de închidere20 ochiuri de plasă€147.93
WATTS 77S-M1-20 Filtru 2 Y, intrare 2 inch, 27.6 bar max. Presiune | BY3ZRP 0220208 77S-M1-20 2FontăFontăGarlock2"3 / 4 "Atins cu mufa de închidere20 ochiuri de plasă€229.13
WATTS 77S-M1-20 Filtru 2 1/2 Y, intrare 2 1/2 inch, dimensiune ecran 20 ochiuri, presiune 400 Psi | BY3ZRQ 0220209 77S-M1-20 2 1/2FontăFontăGarlock2 1 / 2 "1"Atins cu mufa de închidere20 ochiuri de plasă€417.75
RFQ
WATTS 77S-M1-3/64 Filtru 3 Y, intrare de 3 inchi, dimensiune ecran 3/64, presiune 400 Psi | BY3ZRR 0220210 77S-M1-3/64 3FontăFontăGarlock3"1 1 / 2 "Atins cu mufa de închidere3 / 64 "€585.88
RFQ
WATTS 777SM1-100 Filtru 1 1/2 Wye, dimensiune 1 1/2 inch, dimensiune ecran 100 ochiuri, bronz | BY6DXG 0384429 777SM1-100 1 1/2BronzBronzEPDM1 1 / 2 "1"Atins fără mufa de închidere100 MESH€304.82
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 77S-M1-100 Filtru 1 1/2 Y, intrare de 1 1/2 inch, dimensiune ecran de 20 ochiuri, presiune 400 Psi
€228.11 /unitate