Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 8B Disruptor de vid din alamă, 3/4 inch GHT, 125 psi | AE7QZW 6A766

WATTS Spărgător de vid din alamă 8B, 3/4 inch GHT, 125 psi

În stoc
Articol: AE7QZW Model: 8BCrucea Ref: 6A766
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
€33.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpărgător de vid
Tip conexiuneGHT
Înălţime1.5 "
MaterialAlamă
Presiune maximă125 psi
PecetluiCauciuc
Mărimea3 / 4 "
Temp. Gamă180 grade F
Lăţime1.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Supapă de descărcare a vidului ideală pentru utilizarea în chiuvete de serviciu, piscine, rezervoare de dezvoltare foto, căzi de spălat rufe, rafturi de spălat, hambare pentru produse lactate și porturi
    • Previne curgerea inversă a apei contaminate în liniile de alimentare potabilă
    • Șurub de fixare detașabil pentru a asigura o instalare rezistentă la manipulare
    • Diafragmă de cauciuc și ansamblu disc pentru închidere pozitivă
    • Odată instalat, robinetul nu poate fi demontat, dar permite drenajul
    • Permite atașarea bobinelor portabile de furtun la robinetele cu fir de furtun

Variante de produs

ProdusModelMaterialPreț
WATTS 8BC Disruptor de vid 3/4 inch Ght 125 Psi | AE9QKY 6LL79 8BCAlamă cromată€65.65
WATTS 8BI Disruptor de vid pentru conexiune furtun, dimensiune 3/4 inch, alamă | AE9QKZ 6LL80 / 953251 8BIAlamă€23.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS Spărgător de vid din alamă 8B, 3/4 inch GHT, 125 psi
€33.83 /unitate