Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 8BI Disruptor de vid pentru conexiune furtun, dimensiune 3/4 inch, alamă | AE9QKZ 6LL80 / 953251

WATTS Spărgător de vid pentru conexiune furtun 8BI, dimensiune 3/4 inch, alamă

În stoc
Articol: AE9QKZ Model: 8BICrucea Ref: 6LL80 / 953251
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
€23.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpărgător de vid
Finisaj corporalAlamă
Material corpAlamă
Tip conexiuneGHT
Material discCauciuc
MontajNu
Înălţime1.5 "
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareFemelă filetată
MaterialAlamă
Presiune maximă125 psi
Max. Temp.180 de grade F
Max. Presiune de lucru8.6 Bar
Tip contorFără contor
Mfr. Serie8
Min. Temp.33 de grade F
Ziua OperațieiContinuu
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletFilet mascul
Mărimea3 / 4 "
FiltruNu
Temp. Gamă180 grade F
Tip filetGHT
Tipul supapeiFără supapă de închidere
Lăţime1.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialPreț
WATTS 8B Disruptor de vid din alamă, 3/4 inch GHT, 125 psi | AE7QZW 6A766 8BAlamă€33.83
WATTS 8BC Disruptor de vid 3/4 inch Ght 125 Psi | AE9QKY 6LL79 8BCAlamă cromată€65.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS Spărgător de vid pentru conexiune furtun 8BI, dimensiune 3/4 inch, alamă
€23.23 /unitate