Robinet de testare WATTS ATC-NPT, NPT, 1/8 inch dimensiune bronz | CA2RYN 7017250

WATTS Robinet de testare ATC-NPT, NPT, dimensiune bronz de 1/8 inch

Articol: CA2RYN Model: ATC-NPTCrucea Ref: 7017250
€50.34 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCocoșul de încercare
Material corpBronz
Conexiune de intrareFilet mascul
Dimensiunea intrării1 / 8 "
Tip filet de intrareNPT
Conexiune la prizăFemelă filetată
TipFantă pentru șurubelniță

Detalii produs:

Robinet de testare, NPT, 1/8 inch dimensiune bronz

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpDimensiunea intrăriiTip filet de intrareConexiune la prizăPreț
Robinet de testare WATTS LFTC 6-10, dimensiune 3/4 inch | BP7TYD 0792521 LFTC 6-10Aliaj de siliciu de cupru3 / 4 "MPTFemelă filetată€147.42
RFQ
Robinet de testare WATTS LFTC 2 1/2-4, dimensiune 1/2 inch, dispozitiv de prevenire a returului, dimensiune de 2 1/2 la 4 inch | BP7TYF 0792520 LFTC 2 1/2-4Aliaj de siliciu de cupru1 / 2 "MPTFemelă filetată€142.36
RFQ
KIT WATTS ATC 2 1/2-4 robinet de testare, dimensiune 1/2 inch | BR8ZVZ 7018394 KIT ATC 2 1/2-4-1 / 2 "--€142.65
RFQ
WATTS TEST COCK WS 1/8 Robinet de testare, dimensiune 1/8 inch | BZ8ZMW 7016583 ROB DE TEST WS 1/8-1 / 8 "--€76.13
RFQ
WATTS LFSAE-TC 1/8 robinet de testare, 1/4 până la 1 inch dispozitiv de prevenire a refluxului, dimensiune 1/8 inch | CC7KZK 0792002 LFSAE-TC 1/8Alama fără plumb1 / 8 "NPTFilet mascul€83.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS Robinet de testare ATC-NPT, NPT, dimensiune bronz de 1/8 inch
€50.34 /unitate