Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LFSAE-TC 1/8 robinet de testare, 1/4 până la 1 inch dispozitiv de prevenire a refluxului, dimensiune 1/8 inch | CC7KZK 0792002

WATTS Robinet de testare LFSAE-TC 1/8, dispozitiv de prevenire a refluxului de 1/4 la 1 inch, dimensiune de 1/8 inch

În stoc
Articol: CC7KZK Model: LFSAE-TC 1/8Crucea Ref: 0792002

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€83.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCocoșul de încercare
Material corpAlama fără plumb
Conexiune de intrareFilet mascul
Dimensiunea intrării1 / 8 "
Tip filet de intrareNPT
Conexiune la prizăFilet mascul
TipFantă pentru șurubelniță

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0904

Detalii produs:

Robinet de testare, dispozitiv de prevenire a refluxului de 1/4 la 1 inch, dimensiune de 1/8 inch

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpDimensiunea intrăriiTip filet de intrareConexiune la prizăPreț
Robinet de testare WATTS LFTC 6-10, dimensiune 3/4 inch | BP7TYD 0792521 LFTC 6-10Aliaj de siliciu de cupru3 / 4 "MPTFemelă filetată€147.42
RFQ
Robinet de testare WATTS LFTC 2 1/2-4, dimensiune 1/2 inch, dispozitiv de prevenire a returului, dimensiune de 2 1/2 la 4 inch | BP7TYF 0792520 LFTC 2 1/2-4Aliaj de siliciu de cupru1 / 2 "MPTFemelă filetată€142.36
RFQ
KIT WATTS ATC 2 1/2-4 robinet de testare, dimensiune 1/2 inch | BR8ZVZ 7018394 KIT ATC 2 1/2-4-1 / 2 "--€142.65
RFQ
WATTS TEST COCK WS 1/8 Robinet de testare, dimensiune 1/8 inch | BZ8ZMW 7016583 ROB DE TEST WS 1/8-1 / 8 "--€76.13
RFQ
Robinet de testare WATTS ATC-NPT, NPT, 1/8 inch dimensiune bronz | CA2RYN 7017250 ATC-NPTBronz1 / 8 "NPTFemelă filetată€41.60
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS Robinet de testare LFSAE-TC 1/8, dispozitiv de prevenire a refluxului de 1/4 la 1 inch, dimensiune de 1/8 inch
€83.57 /unitate