WATTS B6000M2-LH-UL Supapă cu bilă 1 1/2, mâner cu pârghie de blocare, dimensiune 1 1/2 inch, bronz | CA7ZXQ 0089873

WATTS B6000M2-LH-UL Supapă cu bilă 1 1/2, mâner cu pârghie de blocare, dimensiune 1 1/2 inch, bronz

Articol: CA7ZXQ Model: B6000M2-LH-UL 1 1/2Crucea Ref: 0089873
€506.45 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăAlamă
Finisaj corporalBronz
Material corpBronz turnat
Tipul de controlManerul manetei
Cv75 g / min
Conexiune de intrareFemelă filetată
Dimensiunea intrării1 1 / 2 "
Tip filet de intrareNPT
Max. Temp.450 de grade F
Conexiune la prizăFemelă filetată
Tip de portStandard
Material scaunDurafill
Materialul arboreluiAlamă
Tip tulpinăDovadă de explozie
Cuplul200 in-lbs.
Material de spălatPTFE armat cu sticlă

Detalii produs:

Supapă cu bilă, mâner de blocare, dimensiune 1 1/2 inch, bronz

Variante de produs

ProdusModelMfr. SerieAsamblateMaterial de bilăMin. Temp.Conexiune la prizăDimensiunea de ieșireTip OutletTip de portPreț
WATTS LF47FBVQCB-10 Supapă cu bilă, intrare 1/2 inch, 200 grade. F Max. Temp. | BR4GRL 0472053 LF47FBVQCB-10-----1 / 2 "Conectare rapidă-€28.76
WATTS LF47FBVQCB-18 Supapă cu bilă, admisie de 1 inch, 200 grade. F Max. Temp. | BR4GRN 0472055 LF47FBVQCB-18-----1"Conectare rapidă-€68.30
WATTS LF47FBVQCB-14 Supapă cu bilă, intrare 3/4 inch, 200 grade. F Max. Temp. | BR4GRR 0472054 LF47FBVQCB-14-----3 / 4 "Conectare rapidă-€39.54
WATTS LFFBV-3C-CC 1/2 supapă cu bilă, intrare 1/2 inch, 400 de grade. F Max. Temp., 400 Psi | BY6KWZ 0123474 LFFBV-3C-CC 1/2LFFBV-3C-CCDaAlamă cromată-40 grade FFilet mascul1 / 2 "Filet masculComplet€46.04
WATTS FBV-3C 3 supape cu bilă, intrare de 3 inchi, 400 de grade. F Max. Temp., 400 Psi | BY6QYV 0547109 FBV-3C 3FBV-3CNuAlamă cromată-40 grade FFemelă filetată3"Femelă filetatăComplet€393.67
WATTS B6000-LH 1/2 supapă cu bilă, mâner de blocare, dimensiune 1/2 inch | BY6QZT 0405370 B6000-LH 1/2--Alamă-Femelă filetată--Standard€55.67
RFQ
Supapă cu bilă 4/3 WATTS FBV-4-TH, admisie de 3/4 inch, 400 grade. F Max. Temp., 600 Psi | BY8LLU 0546869 FBV-4-TH 3/4FBV-4NuAlamă-40 grade F-3 / 4 "Femelă filetatăComplet€58.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS B6000M2-LH-UL Supapă cu bilă 1 1/2, mâner cu pârghie de blocare, dimensiune 1 1/2 inch, bronz
€506.45 /unitate