Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LFFBV-3C-CC 1/2 supapă cu bilă, intrare 1/2 inch, 400 de grade. F Max. Temp., 400 Psi | BY6KWZ 0123474

WATTS LFFBV-3C-CC 1/2 supapă cu bilă, intrare 1/2 inch, 400 grade. F Max. Temp., 400 Psi

În stoc
Articol: BY6KWZ Model: LFFBV-3C-CC 1/2Crucea Ref: 0123474

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€46.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
ServomotorNu
AsamblateDa
Material de bilăAlamă cromată
Finisaj corporalAlamă
Material corpAlamă din aliaj de siliciu din cupru fără plumb
Tipul de controlManerul manetei
Conexiune de intrareFemelă filetată
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareFemelă filetată
ConduceNu este prezent
Max. Temp.400 de grade F
Mfr. SerieLFFBV-3C-CC
Min. Temp.-40 grade F
Conexiune la prizăFilet mascul
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletFilet mascul
Tip de portComplet
Material scaunPTFE virgin
Materialul arboreluiAlamă
Tip tulpinăDovadă de explozie încărcată de jos
Proiectarea supapelor2-Piece
Material de spălatPTFE virgin
WOG (PSI)400 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2979

Detalii produs:

Supapă cu bilă, intrare 1/2 inch, 400 grade. F Max. Temp., 400 Psi

Variante de produs

ProdusModelMfr. SerieAsamblateMaterial de bilăMin. Temp.Conexiune la prizăDimensiunea de ieșireTip OutletTip de portPreț
WATTS LF47FBVQCB-10 Supapă cu bilă, intrare 1/2 inch, 200 grade. F Max. Temp. | BR4GRL 0472053 LF47FBVQCB-10-----1 / 2 "Conectare rapidă-€28.76
WATTS LF47FBVQCB-18 Supapă cu bilă, admisie de 1 inch, 200 grade. F Max. Temp. | BR4GRN 0472055 LF47FBVQCB-18-----1"Conectare rapidă-€68.30
WATTS LF47FBVQCB-14 Supapă cu bilă, intrare 3/4 inch, 200 grade. F Max. Temp. | BR4GRR 0472054 LF47FBVQCB-14-----3 / 4 "Conectare rapidă-€39.54
WATTS FBV-3C 3 supape cu bilă, intrare de 3 inchi, 400 de grade. F Max. Temp., 400 Psi | BY6QYV 0547109 FBV-3C 3FBV-3CNuAlamă cromată-40 grade FFemelă filetată3"Femelă filetatăComplet€393.67
WATTS B6000-LH 1/2 supapă cu bilă, mâner de blocare, dimensiune 1/2 inch | BY6QZT 0405370 B6000-LH 1/2--Alamă-Femelă filetată--Standard€55.67
RFQ
Supapă cu bilă 4/3 WATTS FBV-4-TH, admisie de 3/4 inch, 400 grade. F Max. Temp., 600 Psi | BY8LLU 0546869 FBV-4-TH 3/4FBV-4NuAlamă-40 grade F-3 / 4 "Femelă filetatăComplet€58.49
WATTS FBVS-4 Supapă cu bilă 1 1/2, admisie de 1 1/2 inch, 600 Psi | BY8LLV 0546864 FBVS-4 1 1/2FBV-4NuAlamă-40 grade F-1-1/2 "PrizăComplet€60.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LFFBV-3C-CC 1/2 supapă cu bilă, intrare 1/2 inch, 400 grade. F Max. Temp., 400 Psi
€46.04 /unitate