Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LF47FBVQCB-18 Supapă cu bilă, admisie de 1 inch, 200 grade. F Max. Temp. | BR4GRN 0472055

WATTS LF47FBVQCB-18 Supapă cu bilă, intrare 1 inch, 200 grade. F Max. Temp.

În stoc
Articol: BR4GRN Model: LF47FBVQCB-18Crucea Ref: 0472055

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€68.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Finisaj corporalAlamă
Material corpAlamă din aliaj de siliciu din cupru fără plumb
Tipul de controlManerul manetei
Dimensiunea intrării1"
Tipul de intrareConectare rapidă
ConduceNu este prezent
Max. Temp.200 de grade F
Dimensiunea de ieșire1"
Tip OutletConectare rapidă
Materialul arboreluiAlamă
Proiectarea supapelor2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5265

Detalii produs:

Supapă cu bilă, intrare de 1 inch, 200 de grade. F Max. Temp.

Variante de produs

ProdusModelMfr. SerieAsamblateMaterial de bilăMin. Temp.Conexiune la prizăDimensiunea de ieșireTip OutletTip de portPreț
WATTS LF47FBVQCB-10 Supapă cu bilă, intrare 1/2 inch, 200 grade. F Max. Temp. | BR4GRL 0472053 LF47FBVQCB-10-----1 / 2 "Conectare rapidă-€28.76
WATTS LF47FBVQCB-14 Supapă cu bilă, intrare 3/4 inch, 200 grade. F Max. Temp. | BR4GRR 0472054 LF47FBVQCB-14-----3 / 4 "Conectare rapidă-€39.54
WATTS LFFBV-3C-CC 1/2 supapă cu bilă, intrare 1/2 inch, 400 de grade. F Max. Temp., 400 Psi | BY6KWZ 0123474 LFFBV-3C-CC 1/2LFFBV-3C-CCDaAlamă cromată-40 grade FFilet mascul1 / 2 "Filet masculComplet€46.04
WATTS FBV-3C 3 supape cu bilă, intrare de 3 inchi, 400 de grade. F Max. Temp., 400 Psi | BY6QYV 0547109 FBV-3C 3FBV-3CNuAlamă cromată-40 grade FFemelă filetată3"Femelă filetatăComplet€393.67
WATTS B6000-LH 1/2 supapă cu bilă, mâner de blocare, dimensiune 1/2 inch | BY6QZT 0405370 B6000-LH 1/2--Alamă-Femelă filetată--Standard€55.67
RFQ
Supapă cu bilă 4/3 WATTS FBV-4-TH, admisie de 3/4 inch, 400 grade. F Max. Temp., 600 Psi | BY8LLU 0546869 FBV-4-TH 3/4FBV-4NuAlamă-40 grade F-3 / 4 "Femelă filetatăComplet€58.49
WATTS FBVS-4 Supapă cu bilă 1 1/2, admisie de 1 1/2 inch, 600 Psi | BY8LLV 0546864 FBVS-4 1 1/2FBV-4NuAlamă-40 grade F-1-1/2 "PrizăComplet€60.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LF47FBVQCB-18 Supapă cu bilă, intrare 1 inch, 200 grade. F Max. Temp.
€68.30 /unitate