Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS FBVS-4 Supapă cu bilă 1 1/2, admisie de 1 1/2 inch, 600 Psi | BY8LLV 0546864

WATTS FBVS-4 Supapă cu bilă 1 1/2, admisie de 1 1/2 inch, 600 Psi

În stoc
Articol: BY8LLV Model: FBVS-4 1 1/2Crucea Ref: 0546864
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
€60.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
ServomotorNu
AsamblateNu
Material de bilăAlamă
Finisaj corporalAlamă
Material corpAlama forjată
Tipul de controlManerul manetei
Dimensiunea intrării1-1/2 "
Tipul de intrarePriză
ConducePrezent
Max. Temp.400 de grade F
Mfr. SerieFBV-4
Min. Temp.-40 grade F
Dimensiunea de ieșire1-1/2 "
Tip OutletPriză
Tip de portComplet
Material scaunPTFE virgin
Materialul arboreluiAlamă
Tip tulpinăDovadă de explozie încărcată de jos
Proiectarea supapelor2-Piece
Material de spălatPTFE virgin
WOG (PSI)600 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1095

Detalii produs:

Supapă cu bilă, intrare de 1 1/2 inch, 600 Psi

Variante de produs

ProdusModelMfr. SerieAsamblateMaterial de bilăMin. Temp.Conexiune la prizăDimensiunea de ieșireTip OutletTip de portPreț
WATTS LF47FBVQCB-10 Supapă cu bilă, intrare 1/2 inch, 200 grade. F Max. Temp. | BR4GRL 0472053 LF47FBVQCB-10-----1 / 2 "Conectare rapidă-€28.76
WATTS LF47FBVQCB-18 Supapă cu bilă, admisie de 1 inch, 200 grade. F Max. Temp. | BR4GRN 0472055 LF47FBVQCB-18-----1"Conectare rapidă-€68.30
WATTS LF47FBVQCB-14 Supapă cu bilă, intrare 3/4 inch, 200 grade. F Max. Temp. | BR4GRR 0472054 LF47FBVQCB-14-----3 / 4 "Conectare rapidă-€39.54
WATTS LFFBV-3C-CC 1/2 supapă cu bilă, intrare 1/2 inch, 400 de grade. F Max. Temp., 400 Psi | BY6KWZ 0123474 LFFBV-3C-CC 1/2LFFBV-3C-CCDaAlamă cromată-40 grade FFilet mascul1 / 2 "Filet masculComplet€46.04
WATTS FBV-3C 3 supape cu bilă, intrare de 3 inchi, 400 de grade. F Max. Temp., 400 Psi | BY6QYV 0547109 FBV-3C 3FBV-3CNuAlamă cromată-40 grade FFemelă filetată3"Femelă filetatăComplet€393.67
WATTS B6000-LH 1/2 supapă cu bilă, mâner de blocare, dimensiune 1/2 inch | BY6QZT 0405370 B6000-LH 1/2--Alamă-Femelă filetată--Standard€55.67
RFQ
Supapă cu bilă 4/3 WATTS FBV-4-TH, admisie de 3/4 inch, 400 grade. F Max. Temp., 600 Psi | BY8LLU 0546869 FBV-4-TH 3/4FBV-4NuAlamă-40 grade F-3 / 4 "Femelă filetatăComplet€58.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS FBVS-4 Supapă cu bilă 1 1/2, admisie de 1 1/2 inch, 600 Psi
€60.29 /unitate