WATTS B6000M2-SS-UL 2 supape cu bilă, dimensiune admisie 2 inchi, max. Temperatura 450 grade F, WOG 600 Psi | BZ9VDG 0890437

WATTS B6000M2-SS-UL 2 supape cu bilă, dimensiune admisie 2 inchi, max. Temperatura 450 de grade F, WOG 600 Psi

Articol: BZ9VDG Model: B6000M2-SS-UL 2Crucea Ref: 0890437
€1,005.22 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ServomotorNu
AsamblateNu
Material de bilăAlamă cromată
Finisaj corporalBronz
Material corpBronz
Tipul de controlManerul manetei
Dimensiunea intrării2"
Tipul de intrareFemelă filetată
ConducePrezent
Max. Temp.450 de grade F
Mfr. SerieB6000
Dimensiunea de ieșire2"
Tip OutletFemelă filetată
Tip de portStandard
Material scaunDurafill și Uniseal
Materialul arboreluiAlamă
Tip tulpinăDovadă de explozie
Cuplul250
Proiectarea supapelor2-Piece
Material de spălatPTFE armat cu sticlă
WOG (PSI)600 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.025

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS B6000M2-SS-UL 2 supape cu bilă, dimensiune admisie 2 inchi, max. Temperatura 450 de grade F, WOG 600 Psi
€1,005.22 /unitate