Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS B777SI Sita 1 Y, intrare de 1 inch, 27.6 bar max. Presiune | BY6DZH 0385152

WATTS B777SI Sita 1 Y, intrare 1 inch, 27.6 bar max. Presiune

În stoc
Element: BY6DZH Model: B777SI 1Crucea Ref: 0385152
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
€118.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolY Filtru
Material corpBronz
Modelul corpuluiWye
Stilul corpuluiWye
Materialul de acoperireAlamă
Tipul capaculuiAtins cu mufa de închidere
Materialul garnituriiBNR
Conexiune de intrareFemelă filetată
Dimensiunea intrării1"
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareFemelă filetată
ConducePrezent
Max. Temperatura de funcționare.210 de grade F
Presiune maximă400 psi
Mfr. Serie77SI
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletFemelă filetată
Material de conectareBronz
Tip capac de reținereAtins cu mufa de închidere
Materialul ecranuluiOţel inoxidabil
Dimensiune ecran20 ochiuri de plasă
WOG (PSI)400 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495

Detalii produs:

Sita Y, intrare de 1 inch, 27.6 bar max. Presiune

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșirePreț
WATTS B777SI Sita 1/2 Y, intrare 1/2 inch, 27.6 bar max. Presiune | BY6DZE 0385150 B777SI 1/21 / 2 "1 / 4 "€84.24
WATTS B777SI Sita 1 1/4 Y, intrare 1 1/4 inch, 27.6 bar max. Presiune | BY6DZF 0385153 B777SI 1 1/41 1 / 4 "1 / 2 "€148.95
WATTS B777SI Sita 1 1/2 Y, admisie 1 1/2 inch, 27.6 bar Max. Presiune | BY6DZJ 0385154 B777SI 1 1/21 1 / 2 "3 / 4 "€204.96
Sita WATTS B777SI 2 Y, intrare de 2 inchi, 27.6 bar max. Presiune | CB3AMH 0385155 B777SI 22"1"€313.35
WATTS 777SI-20 Sita cu model 3/4 Y, dimensiune 3/4 inch, bronz | CB3CLF 0379082 777SI-20 3/43 / 4 "1 / 4 "€79.80
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS B777SI Sita 1 Y, intrare 1 inch, 27.6 bar max. Presiune
€118.64 /unitate