VESTIL PLDL-ADJ-10FF Carucior cu panou reglabil, 500 lb. Capacitate, 21 inch x 15 inch x 11.5 inch Dimensiune | AG7XBV

VESTIL PLDL-ADJ-10FF Carucior cu panou reglabil, 500 lb. Capacitate, 21 inch x 15 inch x 11.5 inch Dimensiune

În stoc
Articol: AG7XBV Model: PLDL-ADJ-10FF

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€573.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPanou reglabil Dolly
Capacitate500 lbs.
Material de rotireSpumă umplută
Dimensiunea rotorului10 "x 3 1 / 8"
Tip rotorRigid
CuloriGalben
Adâncime20.875 "
Înălţime11.5 "
Lungime20.75 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role2
Numărul de roți2
Înălțimea suprafeței plăcii6 3 / 4 "
Lungimea suprafeței plăcii15 "
Stil de platformăOperatii Deschise
Lungimea interioară a brațului de susținere11 "
Lățime utilizabilă9"
Foloseste cuPanouri
Diametrul roților10 "
Materialul roțiiUmplut cu spumă
Tip roatăRigid
Lățimea roții3.125 "
Lăţime15 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.35
Înălțimea navei (cm)29.21
Lungimea navei (cm)52.71
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateMaterial de rotireDimensiunea rotoruluiTip rotorAdâncimeÎnălţimePreț
VESTIL PLDL-ADJ-10PN Carucior cu panou reglabil, 600 lb. Capacitate, 21 inch x 15 inch x 11.5 inch Dimensiune | AG7XBW PLDL-ADJ-10PN600 lbs.-10 "x 3 1 / 4"Pneumatic rigid20.875 "11.5 "€533.51
VESTIL PLDL-ADJ-8GFN Carucior cu panou reglabil, 1000 lb. Capacitate, plastic | AG7XBX PLDL-ADJ-8GFN1000 lbs.Nylon umplut cu sticlă8 "x 2"Rigid19.25 "10.5 "€521.46
VESTIL PLDL-ADJ-8MR Dolly cu panou reglabil, 1000 lb. Capacitate, matriță pe cauciuc | AG7XBY PLDL-ADJ-8MR1000 lbs.Matriță pe cauciuc8 "x 2"Rigid19.25 "10.5 "€535.29
VESTIL PLDL-ADJ-8PS Carucior cu panou reglabil, 1000 lb. Capacitate, Poli-pe-oțel | AG7XBZ PLDL-ADJ-8PS1000 lbs.Poli pe oțel8 "x 2"Rigid19.25 "10.5 "€576.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PLDL-ADJ-10FF Carucior cu panou reglabil, 500 lb. Capacitate, 21 inch x 15 inch x 11.5 inch Dimensiune
€573.25 /unitate