Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS B777SI Sita 1/2 Y, intrare 1/2 inch, 27.6 bar max. Presiune | BY6DZE 0385150

WATTS B777SI Sita 1/2 Y, intrare 1/2 inch, 27.6 bar max. Presiune

În stoc
Articol: BY6DZE Model: B777SI 1/2Crucea Ref: 0385150
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
€84.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolY Filtru
Material corpBronz
Modelul corpuluiWye
Stilul corpuluiWye
Materialul de acoperireAlamă
Tipul capaculuiAtins cu mufa de închidere
Materialul garnituriiBNR
Conexiune de intrareFemelă filetată
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareFemelă filetată
ConducePrezent
Max. Temperatura de funcționare.210 de grade F
Presiune maximă400 psi
Mfr. Serie77SI
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire1 / 4 "
Tip OutletFemelă filetată
Material de conectareBronz
Tip capac de reținereAtins cu mufa de închidere
Materialul ecranuluiOţel inoxidabil
Dimensiune ecran20 ochiuri de plasă
WOG (PSI)400 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225

Detalii produs:

Sita Y, intrare de 1/2 inch, 27.6 bar max. Presiune

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșirePreț
WATTS B777SI Sita 1 1/4 Y, intrare 1 1/4 inch, 27.6 bar max. Presiune | BY6DZF 0385153 B777SI 1 1/41 1 / 4 "1 / 2 "€148.95
WATTS B777SI Sita 1 Y, intrare de 1 inch, 27.6 bar max. Presiune | BY6DZH 0385152 B777SI 11"1 / 2 "€118.64
WATTS B777SI Sita 1 1/2 Y, admisie 1 1/2 inch, 27.6 bar Max. Presiune | BY6DZJ 0385154 B777SI 1 1/21 1 / 2 "3 / 4 "€204.96
Sita WATTS B777SI 2 Y, intrare de 2 inchi, 27.6 bar max. Presiune | CB3AMH 0385155 B777SI 22"1"€313.35
WATTS 777SI-20 Sita cu model 3/4 Y, dimensiune 3/4 inch, bronz | CB3CLF 0379082 777SI-20 3/43 / 4 "1 / 4 "€79.80
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS B777SI Sita 1/2 Y, intrare 1/2 inch, 27.6 bar max. Presiune
€84.24 /unitate