Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS BD1156F Regulator de presiune a apei de alimentare 3/4, intrare de 3/4 inch, presiune abur 100 Psi | CB3APL 0386456

WATTS BD1156F Regulator de presiune a apei de alimentare cu 3/4, admisie de 3/4 inci, presiune abur de 100 Psi

În stoc
Articol: CB3APL Model: BD1156F 3/4Crucea Ref: 0386456
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
€201.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reglare a presiunii apei
Material corpBronz turnat
Stilul corpuluiIn linie
Rata de curgereCapacitate ridicată
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareFemelă filetată
ConducePrezent
Presiune maximă100 psi
Max. Presiunea aburului100 Psi
Max. Temp.212 de grade F
Max. Presiune a apei100 psi
Mfr. SerieBD1156F
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletFemelă filetată
FiltruDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7425

Detalii produs:

Regulator de presiune a apei de alimentare, intrare de 3/4 inch, presiune de abur de 100 Psi

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiMax. Presiune a apeiDimensiunea de ieșirePreț
WATTS 1/2 BD1156F Regulator de presiune a apei de alimentare, intrare de 1/2 inch, presiune abur 100 Psi | BZ6NDR 0386467 1/2 BD1156F1 / 2 "9999 Psi1 / 2 "€162.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS BD1156F Regulator de presiune a apei de alimentare cu 3/4, admisie de 3/4 inci, presiune abur de 100 Psi
€201.45 /unitate